科学研究・開発用品 :「電気温水器 減圧弁」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寒冷地用水道減圧弁で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、自動復帰式水抜き栓、ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等にしようされています。 接続は平行ねじを採用し、袋ナットで簡単に配管できます。 取付方向は水平・垂直任意
仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:100~750kPa●標準設定圧力:80±6kPa●ストレーナ:60メッシュ●最高使用温度:60℃●接続:JIS G3/4 アズワン品番68-0457-41
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー、電気温水器)用リリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁に最適、取付け姿勢は縦横、上下いずれの姿勢も可
仕様●適用流体:冷温水●適用圧力範囲:0.1~0.7MPa●接続:JIS Rc●最高温度:60℃
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー、電気温水器)用のリリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁、各種圧力容器、計装機器の安全弁、取付け姿勢は縦横、上下いずれの姿勢でも可
仕様●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力範囲:0.1~0.7MPa●接続:JIS Rc●最高温度:120℃
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります