21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Major Science(メジャーサイエンス)バス用ブロック
仕様ブロック材質:アルミニウム 寸法(mm)71×47×75 容量(mL)50チューブ2本用 型番MD-MINI-B04 アズワン品番2-9528-15
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

Major Science(メジャーサイエンス)クールブロックバス
仕様温度分布(℃):±0.2(37℃時)、消費電力(W):400、チャンバー内寸(mm):90×130×50 寸法(mm)200×295×140 質量(kg)約8 電源(V)AC110 温度調節範囲(℃)室温-30(最小-10)~+100 アズワン品番2-9501-01 タイマー1~9999分 温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

Major Science(メジャーサイエンス)ブロッティング装置
高強度のコイル状電極からなる均一な電場により、均一な転写が可能です。湿式のブロッティング方式で、最大4枚のゲルを同時に転写することができます。蓋の向きの付け間違えや運転中に内部に触れられない安全デザインです。
仕様●ブロッティング装置●使用バッファー量(mL):1000~1500●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01) 厚さ(mm)適用ゲル:0.25~3.0 寸法(mm)190×130×190 構成ブロッティング装置×1個、カセット×4個、カセットパッド×16枚、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式 アズワン品番4-6694-01
1セット
189,800 税込208,780
12日以内出荷

一体成型の泳動槽で少量のバッファーで使用することができます。別売のガラスプレート(MV-10NGS1・ノッチ/スペーサー付)でゲルを作成することで、最大4枚のゲルを同時に泳動することができます。プレキャストゲル(100×100mm・100×80mm)にも互換性があります。蓋の向きの付け間違えや泳動中に内部に触れられない安全デザインです。
仕様●最大ゲル枚数:4枚(80サンプル)※別売のMV-10NGS1が必要です。●使用バッファー量(mL):250~1200●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01) セット内容泳動槽×1式、ガラスプレート(スペーサー付/ノッチ付)×各2枚、ダミープレート×1枚、1.0mmゲル用12コーム×2枚、ゲル作成器×1個、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式 寸法(mm)190×130×150 アズワン品番4-6700-01
1セット
189,800 税込208,780
12日以内出荷

Major Science(メジャーサイエンス)電気泳動用電源装置 MPシリーズ
最大30種類のプログラム設定が可能です。コンパクトサイズで省スペースです。
用途出力端子並列2端子 材質ポリカーボネート 質量(kg)約2 電源(V)AC100~240 コンセント形状3Pプラグ 出力方式定電圧または定電流 出力端子並列2端子×4対 サイズ(mm)215×335×104 タイマー1~999分
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Major Science(メジャーサイエンス)LEDトランスイルミネーター
軽量で持ち運びが可能です。
仕様観察面サイズ(mm):153×153 付属品専用アンバーフィルター・フード×各1個 材質アルミ合金 質量(g)約760 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)約1.8 波長(nm)470 サイズ(mm)200×200×13.9 アズワン品番3-6091-11
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷

Major Science(メジャーサイエンス)シェイキングインキュベーター
単一方向旋回(反時計回り)と、交互旋回(時計回り・反時計回り)の選択が可能です。
種別本体 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])0~200 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 温度調節範囲(℃)室温+5~85 外寸法(mm)442×462×452 アズワン品番3-6100-01 庫内寸法(mm)340×225×260 タイマータイマー設定範囲:1~9999分(1分刻み) 架台270×200mm 撹拌方式旋回方式 温度調節精度(℃)±0.2(37℃設定時)
1個
569,800 税込626,780
翌々日出荷

Major Science(メジャーサイエンス)電気泳動用電源装置
小型で軽量な電気泳動用電源装置です。
種別10~500V/1V アズワン品番2-089-02
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷


Major Science(メジャーサイエンス)ミニブロックバス
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別MC0203 アズワン品番2-9528-02
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

Major Science(メジャーサイエンス)ミニブロックバス
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別MD-MINI アズワン品番2-9528-01
1台
59,700 税込65,670
12日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,590 税込2,849
当日出荷

1個
2,590 税込2,849
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
27,900 税込30,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Major Science(メジャーサイエンス)ドライバス
電源(V)AC110 温度調節範囲(℃)室温+5~150 タイマー1分~99時間59分 温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
1個
92,900 税込102,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様設定出力電圧/分解能(V):10~300/1、設定出力電流/分解能:10~400/1mA 材質PC(ポリカーボネート)・アルミニウム 質量(kg)約1 電源(V)AC100~240 型番Mini300 出力方式定電圧もしくは定電流 最大出力電力(W)60 出力端子並列2端子 サイズ(mm)140×191×84 アズワン品番2-089-01 タイマー1~999分
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

1個ほか
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります