商品豆知識
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質シリコーンゴム
色乳白色
硬度50°±5
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質ウレタンゴム
硬度90°±5
耐熱温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質CRゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質EPDMゴム
色白
硬度60°±5
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。