10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーワンモータ用オプション部品です。
セット内容ファン、プロペラR、かい十字R、ボス付きかい十字R、ソフト十字、ボス付きソフト十字、タービン、ボックスドライバー、撹拌シャフト(Φ8mm・L500mmナット付き) アズワン品番1-7125-41
1セット
9,598 税込10,558
翌々日出荷

撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。フリージョイント手締めチャック付きです。
1台
449,800 税込494,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーを動力源とした撹拌機です。付属のニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数・トルクを制御するため、火気厳禁の場所で使用可能です。電気を使用していないため、防爆機器対象外です。セパレータユニット標準添付です。オイルレスで運転可能です。サイレンサーにより運転時も静かです。
1台
489,800 税込538,780
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロント流量バルブにより、回転調節が可能です。ステンレス式ドリルチャックを採用しており、有機溶剤にも使用できます。完全防爆型の撹拌機。
1台
399,800 税込439,780
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント手締めチャック付きです。
校正証明書点検・検査書
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高性能120Wブラシレスモーターを採用し、高粘度撹拌に対応します。撹拌シャフトが固着した場合に、モーターを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
電源(V)単相100(50/60Hz)±10%/400VA 校正証明書点検・検査書
1台
389,800 税込428,780
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーワンモータ用オプション部品です。ご使用には、別途スリーワンモーター本体のレンタル機(1-7123-03-60~65)が必要です。
仕様組立スタンド 材質アルミニウム・鉄 寸法(mm)400×325×843
1個
219 税込241
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント手締めチャック付きです。スタンドが必要な場合は、別途組立スタンドCSレンタル(1-7125-02-60~65)をご注文ください。
仕様ハイパワー 付属品レンタル:クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)、攪拌翼セットFS-7 適合中低粘度用 寸法(mm)135×175×209 質量(kg)2.8 電源(V)単相100±10% 50/60Hz共用 回転数(min-1[r.p.m])20~1200 モーターDCブラシレスモーター B種絶縁(130℃) 80W 安全装置電流制限回路 電源コード(m)2(2極接地型プラグ付き) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード・手動) 消費電力(VA)90 タイマー正逆転:5・10・20・30・45・60秒 設定切り換え可能 定格トルク(N・m)0.6 パネル回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケーター(1目盛20%) プロテクターサーマル:モータコイル温度90℃ 安全カバー
1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリーワンモータトルクメータユニット
容易に取り付け可能で、手軽に粘度変化を回転トルクとして読み取る事ができます。
1台
239,800 税込263,780
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーワンモータ用オプション部品です。
セット内容ファン、プロペラR、かい十字R、タービン、ボックスドライバー、撹拌シャフト(Φ8mm・L500mmナット付き) アズワン品番1-7125-42
1セット
6,298 税込6,928
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります