フロント流量バルブにより、回転調節が可能です。ステンレス式ドリルチャックを採用しており、有機溶剤にも使用できます。完全防爆型の撹拌機。
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。フリージョイント手締めチャック付きです。
高性能120Wブラシレスモーターを採用し、高粘度撹拌に対応します。撹拌シャフトが固着した場合に、モーターを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
電源(V)単相100(50/60Hz)±10%/400VA
校正証明書点検・検査書
エアーを動力源とした撹拌機です。付属のニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数・トルクを制御するため、火気厳禁の場所で使用可能です。電気を使用していないため、防爆機器対象外です。セパレータユニット標準添付です。オイルレスで運転可能です。サイレンサーにより運転時も静かです。
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント手締めチャック付きです。
校正証明書点検・検査書
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。