ジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用)ジョプラックス当日出荷から5日以内出荷
エアー配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境をご提供します。
メインフィルターシステムのサポート用としてもお使いください。優れた異物捕捉能力を発揮。
駆動機器のロングライフを実現。低圧力損失で大流量を確保。コンパクトな設計で省スペースに対応。
ろ過精度(μm)0.01材質ケース:PC、中空糸膜:PP、ポッティング部:ポリウレタン、アダプタ:変形PPE最高使用圧力(MPa)0.8使用環境温度(℃)5~50適合流体エア膜面積(cm2)80最大許容差圧(MPa)0.25