Steri-LazrTAG(TM):A4AKAシリーズ。各種滅菌に対応!様々な器具への貼付に適しています。ガラスや金属、プラスチックなどの表面にしっかりと貼りつきます!。オートクレーブ、EOGガス滅菌が可能です。レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線・EOG
適合温度(℃)-40~+150
シートサイズA4
特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)
Cryo-LazrTAG(TM):DFSLシリーズ。印字用と保護用の2つ部分での構成、様々な耐性を持つラベル!。高温や各種滅菌に加え、耐薬性や物理的な傷からも保護ができます!。液体窒素に長期保存可能な超低温透明プラスチックラベルです。印字を透明フィルムでセルフラミネートするため、耐摩耗性や耐薬品性にも優れています。レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線
シートサイズ(mm)レターサイズ(215.9×279.4
適合温度(℃)-196~+150
特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)
CryoSTUCK(R):UC/DTUシリーズ。すでに凍結している表面への貼付に!超低温保管に最適なラベル。ラベルプリンターの印字方式に応じて2つのタイプをラインナップ!。耐熱温度やコスト面に違いがあります。平面、曲面問わず凍結した表面への貼り付けが可能で、極低温条件下で保管した場合でも優れた長期接着力を維持します。
仕様耐性:洗剤、アルコール(100%エタノール浸漬:最長15分)、 キシレン(浸漬:最長30分)、その他の有機溶剤や一般的な化学薬品
適合温度(℃)-196~+70
印刷方式ダイレクトサーマル
コア外径(mm)25.4
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。