4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
材質PP(ポリプロピレン) 温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可) シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
1袋(16シート×104ラベル)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CryoSTUCK(R):A4LCSシリーズ。すでに凍結している表面への貼付も可能!。保管済みサンプルへの貼付や凍結後にラベルを貼る場合などに適しています!。※凍結面への貼り付け前に発塵しない布で霜を取り除くことをおすすめします。平面、曲面問わず凍結した表面への貼り付けが可能で、極低温条件下で保管した場合でも優れた長期接着力を維持します。
適合温度(℃)-196~+100 印刷方式レーザープリンター シートサイズA4
1パック(16シート×160枚)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CryoSTUCK(R):UC/DTUシリーズ。すでに凍結している表面への貼付に!超低温保管に最適なラベル。ラベルプリンターの印字方式に応じて2つのタイプをラインナップ!。耐熱温度やコスト面に違いがあります。平面、曲面問わず凍結した表面への貼り付けが可能で、極低温条件下で保管した場合でも優れた長期接着力を維持します。
仕様耐性:洗剤、アルコール(100%エタノール浸漬:最長15分)、 キシレン(浸漬:最長30分)、その他の有機溶剤や一般的な化学薬品 適合温度(℃)-196~+70 印刷方式ダイレクトサーマル コア外径(mm)25.4
1巻(700枚)ほか
8,698 税込9,568
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CryoSTUCK(R):UC/DTUシリーズ。すでに凍結している表面への貼付に!超低温保管に適したラベル。ラベルプリンターの印字方式に応じて2つのタイプをラインナップ!。耐熱温度やコスト面に違いがあります。平面/曲面問わず凍結した表面への貼り付けが可能で、極低温条件下でも優れた長期接着力を維持します。オートクレーブやフリーザーから取り出した直後の湯煎にも対応します。耐溶剤性リボン(品番:4-6704-02)を使用することで、印字情報にもキシレンやトルエン、アルコール、その他溶剤や化学薬品への耐性を付与することも可能です。
滅菌オートクレーブ可(121℃ 20分) 適合温度(℃)-196~+150 印刷方式熱転写 コア外径(mm)25.4
1巻(1000枚)ほか
8,698 税込9,568
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります