特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MTC Bio遠沈管
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP 温度範囲(℃)-80~+121
1ケース(500本)ほか
27,200 税込29,920
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(25個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

容量を調節するアダプターが付属します。目詰まりを防ぎ、濾過速度に優れます。RNase・DNase・パイロジェン・細胞毒素を含みません。※15mL遠心チューブをご使用の場合はアダプターが必要です。
用途γ線滅菌済
1袋(50個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つの素材で作られておりPCR中にプレートの変形が起きにくく、ウェルの位置によらず均一に加温ができる設計です。チューブ部分は熱伝導性にも優れているため、均一で効率的な増幅が可能です。自動化プラットフォームでの使用にも適しており、位置決め用の印字があります。
適合機種ABI社QuantStudio(R)/ BioRad社CFXシリーズ等 材質フレーム/ポリカーボネート、チューブ/PP タイプフルスカート
1パック(50枚)
73,980 税込81,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フットペダル付でハンズフリーで蓋の開閉が可能です。バッグの口には紐が通してあり、簡単に口を閉じることができます。
仕様●交換用バッグ厚さ:約0.05mm●滅菌インジケーター付:処理前/白→処理後/黒 材質HDPE 外寸法(mm)250×350×480 アズワン品番4-6547-01
1個
21,700 税込23,870
翌々日出荷

材質PP 厚さ(mm)約0.05 外寸法(mm)640×890 アズワン品番4-6547-11 オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
1袋(100枚)
30,300 税込33,330
翌々日出荷

省スペースで卓上での使用に適しています。手がふさがっていても開閉可能なプッシュ式の蓋です。
投入口サイズ(mm)115×75
1セット
34,600 税込38,060
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,590 税込5,049
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側を分割することで複数のゲルを1度に処理でき、リアルタイムに結果を並べて確認することが可能です。ヒンジのフタにより薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。
材質PS
1パック(4個)ほか
18,100 税込19,910
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度の高いPP製です。 50本入の小分け袋はチャック袋になっており、再密閉することができます。
材質本体・キャップ/PP、Oリング/シリコン 温度範囲(℃)-90~+121
1箱(20袋×50本)
45,980 税込50,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。
材質PP 容量(mL)14 寸法(Φ×mm)17×100 遠心強度(耐遠心荷重)4000G
1箱(10ラック×50本)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。
材質PP 容量(mL)5 寸法(Φ×mm)12×75 遠心強度(耐遠心荷重)4000G
1箱(1000本)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々なチューブ・プレートを同時に収納・保冷できるラックです。 ラック自体に保冷性があり、2℃まで冷却した場合4℃以下の温度を約5時間保ちます。
寸法(mm)210×170×45 収納数(1)1.5・2.0mLマイクロチューブ、9本、(2)2.0mLクライオチューブ:8本、(3)0.5mLマイクロチューブ:5本、(4)PCRプレート(96well):1枚、(5)PCRチューブ:96本または8連×12ストリップ、(6)50mLリザーバー:1枚 アズワン品番4-4333-01
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

5mLのチューブを15mLとして使用できます。
種別遠心器アダプター アズワン品番3-8692-12
1袋(4個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷


片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途γ線滅菌済 材質PP 使用温度範囲(℃)-86~+110 滅菌滅菌
1袋(500個)
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
仕様仕様:スクリューキャップタイプ、最大遠心力:25000×G、Φ16×64mm(キャップなし全高(mm):54) 材質PP 使用温度範囲(℃)-86~+110 滅菌未滅菌 アズワン品番3-8692-02
1袋(500個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途γ線滅菌済 仕様仕様:一体型キャップタイプ、最大遠心力:25000×G 材質PP 使用温度範囲(℃)-86~+80(C2586を使用すれば80℃以上・10分まで煮沸可) 滅菌滅菌 サイズ(mm)Φ16.5×54 アズワン品番3-8692-01
1ケース(10袋×20個)
10,899 税込11,989
翌々日出荷

1ケース(50個×10袋)
21,980 税込24,178
12日以内出荷

1ケース(25個×20袋)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
仕様タイプ(mL):50分割タイプ、包装携帯:バルクパック 材質PS(ポリスチレン) 滅菌未滅菌 アズワン品番3-8690-07
1袋(100個)
9,198 税込10,118
翌々日出荷

Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
仕様タイプ(mL):50、包装携帯:バルクパック 材質PS(ポリスチレン) 滅菌未滅菌 アズワン品番3-8690-04
1袋(100個)
9,498 税込10,448
翌々日出荷

1袋(100個)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
仕様タイプ(mL):25、包装携帯:バルクパック 材質PS(ポリスチレン) 滅菌未滅菌 アズワン品番3-8690-01
1袋(100個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

1箱(40袋×5枚)
17,980 税込19,778
91日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります