26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手持ちのGL45規格の瓶に設置し、トラップや廃液ボトル、吸引ボトルとして利用できます。
付属品シリコンチューブ(内径Φ4mm、外径Φ8mm、長さ約100mm) 材質PP サイズ(キャップ)GL45 外径(Φmm)(接続部)6 アズワン品番4-3534-01
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

トラップボトルが付属しています。
材質(接ガス部)PTFE 電源AC100V 50/60Hz 安全機能サーマルプロテクター内蔵
1個
279,800 税込307,780
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減圧と同時に液体もそのまま背面のホースより排出するのため、トラップ不要で便利です。別売りのマグネチックフィルターファンネル(品番:3-6569-XX、3-6570-XX)を接続して使用します。
付属品ゴム栓用アダプター、シリコンゴム栓、2mシリコンチューブ 材質(接液部) SUS316・FKM・シリコン・PP・ナイロン66 寸法(mm)170×120×96 質量(kg)1.16 電源AC100V 50/60Hz 最大流量0.5L/分 寸法(Φmm)(ホースバルブ)6 到達圧力(kPa)70 騒音値(dB)60 防塵防水性能IP41 アズワン品番4-2221-01
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

スライド固定式のため、フィルターの固定にクランプが必要ありません。レーザ刻印された便利な目盛付きで、火炎滅菌可能です。(※シリコン栓除く)
材質No.8栓/シリコン、その他/SUS316 直径(Φmm)(フィルター) 47 有効ろ過面積(cm2)11.6 穴径(Φμm)(サポートスクリーン孔径)70
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Chemkerシリーズの中でも高流量を発揮できるようチューニングされたモデルです。
材質(接ガス部)PTFE 電源AC100V 50/60Hz 安全機能サーマルプロテクター内蔵
1個
249,800 税込274,780
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的強度に優れたポリカーボネート製バキュームボトルです。 オーバーフロー防止機構により、液体のポンプへの侵入を防止します。
材質ポリカーボネート 容量(L)1.2 外径(Φmm)6(吸引対象接続部(黒キャップ部))、9(ポンプ接続部) 耐熱温度(℃)130 アズワン品番4-3533-01
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

耐熱性に優れたポリエーテルサルホン製バキュームボトルです。 オーバーフロー防止機構により、液体のポンプへの侵入を防止します。
材質ポリエーテルサルホン 容量(L)1.2 外径(Φmm)6(ホース接続部)吸引対象接続部(黒キャップ部)、9(ポンプ接続部) 耐熱温度(℃)180 アズワン品番4-3532-01
1セット
22,980 税込25,278
10日以内出荷

大容量のバキュームボトルです。
材質PP 容量(L)4 外径(Φmm)7~9(ホース接続部タケノコ) アズワン品番4-3531-01
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
材質(接ガス部)PTFE 接続口径Φ10mm 質量(kg)13.7 サイズ350×203×235mm 電源AC100V 50/60Hz 到達圧力(kPa)0.7 騒音値(dB)60 排気量(L/min)30/34(50/60Hz) アズワン品番3-6101-03
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷

コンパクトサイズなので、安全キャビネットやクリーンベンチ内でも作業できます。シャーレやマイクロプレートから洗浄液を吸引したり、遠心分離後の上澄みを取り除いたり、フィルターユニットを用いることで濾過も可能です。ボタンで簡単にチップを外せるチップイジェクター付きのシングルチャンネル・8チャンネルチップアダプターが付属します。一定の圧力に到達すると運転を停止し、圧力が上昇すると運転が再開します。
寸法(mm)265×130×210 質量(kg)1.5 到達圧力(kPa)48 流量(mL/sec)最大9 外径(Φmm)6(ホースコネクター) セット内容ポンプ本体、シングルチャンネルアダプター、8チャンネルアダプター、ハンドル、1000mLPPボトル、チューブコネクター付きキャップ、PTFEシリンジフィルター、シリコンチューブ 保護等級IP41 アズワン品番4-2219-01
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
排気量(L/min)18/20(50/60Hz) 到達圧力(kPa)1.1 接続口径(Φmm)8 材質PTFE(接ガス部) 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(mm)148×262×182 質量(kg)7 騒音値(dB)52 アズワン品番3-6101-12
1個
219,800 税込241,780
当日出荷

ステンレス製(SUS316)のため、耐薬品性に優れています。
仕様(本体付属品)サポートベース、サポートスクリーン、シリコンチューブ(2m) 材質本体接液部/SUS316・フッ素ゴム(FKM)・シリコン・PP・ナイロン66、フィルターファンネル/SUS316 直径(Φmm)6 電源AC100V 50/60Hz 最大流量0.5L/分 到達圧力(kPa)70 騒音値(dB)60 フィルターサイズ(mm)Φ47 防塵防水性能IP41
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

減圧と同時に液体もそのまま背面のシリコンチューブ(付属)より排出するのため、トラップ不要で便利です。
材質本体接液部/SUS316・フッ素ゴム(FKM)・シリコン・PP・ナイロン66、フィルターファンネル/SUS316 寸法(mm)170×120×96 質量(kg)1.16 電源AC100V 50/60Hz 最大流量0.5L/分 寸法(Φmm)(ホースバルブ)6、(適合フィルター)47 到達圧力(kPa)70 騒音値(dB)60 防塵防水性能IP41 アズワン品番4-2222-01
1台
94,980 税込104,478
12日以内出荷

真空ポンプに接続し、培地などを吸引するためのアタッチメントです。ハンドルには吸引状態を保持できる機構があり、ボタンを押し続ける必要がありません。
セット内容ハンドル、1chチップアダプター(50mm)、1chアダプター(150mm)、1chステンレスアダプター(40mm)、1chステンレスアダプター(80mm)、8chステンレスアダプター(40mm)、1chチップアダプター(イジェクター付き)、8chチップアダプター(イジェクター付き)、ラック 材質ラック/ABS樹脂、アダプター先端部/SUS304、その他/POM(ポリアセタール) アズワン品番4-2218-01
1セット
48,980 税込53,878
12日以内出荷

GL45ボトル上に設置することで、濾過後廃液をそのままボトルに保管できます。
バルブ径(Φmm)8
1セット
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーターバスとして使用することも可能です。3通りの加熱温度と時間のプログラムを設定し、保存することができます。
仕様本体(2ブロック用) 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8(3Pプラグ・アース線付き) 温度制御(精度) ±0.2℃ 温度制御方式PID制御 ヒーター容量(W)240 温度設定範囲(℃)(室温) +5~150 アズワン品番2-2007-22 タイマー1分~99時間59分 温度設定単位0.1℃ 安全機能170℃過熱時電源OFF
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

用途ルアーコネクター 種別マルチバキュームマニホールド用ルアーコネクター 材質シリコンゴム アズワン品番4-379-12
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

磁石の力でフィルターを挟むため、クランプが必要ありません。シリコンパッキン付きでねじ口瓶に取り付け可能です。
1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様チューブ接続径(mm):内径Φ6×外径Φ8、ゴム栓サイズ(mm):上径Φ42(下径Φ35)×高さ26 材質アルミニウム 型番MultiVac 310-MS 本体サイズ(mm)465×130×165 アズワン品番2-8387-11
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

Galaxy 330 コロニーカウンター Rocker 動画あり
1個
159,800 税込175,780
12日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります