科学研究・開発用品 :「sena マイク」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T330LST マイクロチューブ 低吸着タイプ。特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で最適な収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。低吸着タイプ。目盛付
アズワン品番65-3841-64
1セット(4パック×10個)
33,980 税込37,378
93日以内出荷

SimportMicrewtube(R)マイクロチューブ用キャップT340シリーズ。SimportMicrewtube(R)マイクロチューブ用キャップには6種類のタイプと2種類のシーリングタイプ(ウォッシャーシールとリップシール)があります。キャップはチューブ内壁にぴったりフィットする深いリップタイプになっておりサンプルが漏れ出ることを防ぎシールやねじ山と密着することでサンプルのコンタミネーションを最小限に抑えます。無菌処置などにおいてはこのキャップの特性が有効でさらにキャップの取り違いを防ぐためにループ付キャップがあります。T345シリーズのキャンプインサートを使用することができ、キャップそのものを取り換えることなく色変更が可能です。Micrewtube(R)マイクロチューブおよびキャップの仕様はこちらをご覧ください。Micrewtube(R)マイクロチューブ用キャップT340FTシリーズ。自動化キャッピングマシーンに使用可能。フラットトップキャップ。豊富なカラーバリデーション:ナチュラル、青、緑、紫、橙、赤、黄、白、茶。DNase,RNase,DNA,Pyrogenfree
仕様●材質:P.P アズワン品番65-3852-29
1パック(1000個)
19,980 税込21,978
93日以内出荷

T330LST マイクロチューブ 低吸着タイプ。特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で最適な収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。低吸着タイプ。目盛付
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法:293×115×65mm●色:ブルー●材質:アセタール アズワン品番65-3841-74
1セット(10個)
43,980 税込48,378
93日以内出荷

Simport Micrewtube(R) マイクロチューブ用Septumスクリューキャップ /p>。十字型に切り込み(Septum)が入っています。注射針同様にチップ等で突き刺すことが可能。化学薬品耐性のPTFE製で内側はシリコン製。幅広い温度帯に安定。シリコンO-リング付。DNase, RNase, DNA, Pyrogen free
仕様●材質:PTFE アズワン品番65-3853-03
1パック(250個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります