科学研究・開発用品 :「ブイ」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。
材質ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド 全長(mm)152 アズワン品番3-597-01
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

磁石がガラスに封入されています。滑らかな表面の為、容易に洗浄する事が可能です。
耐熱温度(℃)274
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常の攪拌子と比べ攪拌位置が高いため、底に沈んでいる試料との接触が少なくスムーズな攪拌が可能です。
材質:PTFE(FDA・USPクラスVIテフロン(R))
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。
用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装) 種別スクリューキャップ アズワン品番3-9995-01
1箱(100個)
8,498 税込9,348
当日出荷

頑丈で締め付け調節ができる多目的クランプです。
材質柄/SUS304、バンド・ハウジング/SUS300系、ネジ/SUS410系 アーム寸法(mm)Φ11×211
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロス形状により深い渦をつくり出し、早く効率的に撹拌します。
用途FDA規格適合
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。
用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
1箱(500本)
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス製ジョイントを連結し、潤滑油の使用をなくします。スティッキングを防ぎます。
1箱(10個)
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い書き込みエリア付きです。-80℃までの冷凍が可能です。
材質本体/PP、キャップ/HDPE 遠心強度12500G
1袋(50本)
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

破損したガラス製品や残留液体に使用可能なディスポボックスです。ポリエチレン製の袋が付属しています。
付属品透明袋(6枚) 材質本体/ダンボール、袋/PE
1ケース(6個)
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明なカルチャーボトルです。植物培養等に使用可能です。
用途オートクレーブ可(本体・蓋) 材質本体/ポリカーボネート、フタ/PP 寸法(mm)75×75×100 容量(mL)125 アズワン品番3-601-01
1箱(12個)
6,998 税込7,698
当日出荷

表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

96well ハーフスカートタイプ:0.2ml。肉薄なので優れた熱伝導性。縦(A~H)、横(1~12)に刻印あり。未滅菌。※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
1個(10枚)ほか
9,998 税込10,998
78日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。 キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。 クラス100000のクリーンルームで製造されています。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF 耐冷温度(℃)-80℃
1箱(10袋×10本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉容器内で試料の破砕が可能です。キャップとラベル付きで保管・運搬が可能です。
1箱(1本×10袋)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトル4本が収納でき、小物入れも備えています。
仕様小物入れ内寸(mm):128×114×72 付属品壁取り付け用ネジ×2本 材質ABS樹脂 寸法(mm)400×152×146 収納本数(本)4本 アズワン品番3-847-01 穴径(mm)Φ78
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

実験台・ベッド・椅子等に使用するのに適した3層構造の吸水パッドです。高吸水性ポリマー層が液体を最大限に保持し、においの除去をします。
1箱(15袋×10枚)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小動物の耳に穴をあける耐腐食性のパンチです。ハンドル部分が長めで握りやすいです。
用途オートクレーブ可
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側を平らに変形させているため、他器具に据え付けて使用可能です。
用途変形型 材質硼珪酸ガラス
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス管や温度計を保持でき、角度・締め付けが調節可能です。
仕様固定可能範囲(mm):Φ6~8 材質ニッケルメッキ亜鉛 全長(mm)159 適合パイプ径(Φmm)Φ19 アズワン品番3-033-01
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。
仕様対応セルロース栓:品番3-8255-08
1袋(500本)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。
材質PS タイプバルク 対応セルロース栓:品番3-8255-08
1箱(500本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーカーなどの淵に固定し、ガラス管や温度計を保持するクランプです。
仕様最大締付範囲(mm):5~10、適合水槽縁厚み(mm):9、滑り止め耐熱温度(℃):100 材質本体/亜鉛ニッケルメッキ、先端部/ビニール・ファイバーガラスカバー 全長(mm)89 アズワン品番3-028-01
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途未滅菌RNase・DNase・エンドトキシンフリーオートクレーブ可(キャップ不可) 容量(mL)50 アズワン品番3-038-01
1袋(500本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

片方がスパチュラ、もう一方がスプーンになっています。生分解を促進する物質を含んでおり、生分解率は29%です。
材質生分解性PP 全長(mm)140 アズワン品番3-593-11
1箱(300本)
6,898 税込7,588
翌々日出荷

折り畳み式の為、保管場所をとりません。「背もたれ」があるので片手で注ぐことが可能です。
仕様下部径×全長(mm):Φ6.35×178、開口部面積(cm):上部/62、下部/0.642 材質クレーコート紙 アズワン品番3-804-01
1袋(25個)
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マウスのストレス軽減、繁殖の改善等の用途に利用可能です。
用途オートクレーブ可
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い書き込み可能エリア付きです。-90℃までの冷凍が可能です。メディカルグレードの樹脂を使用し、透明度が高く視認性に優れています。
用途DNase・RNase・エンドトキシン・ATPフリー電子線滅菌済
1箱(10袋×50本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本のクランプや支柱等を好みの角度に固定できます。
材質クロムメッキニッケル 適合パイプ径(Φmm)19まで アズワン品番5-3007-01
1個
16,200 税込17,820
12日以内出荷

目盛付きです。
材質フラスコ本体/PS、キャップ/HDPE、メンブレン/疎水性PP(0.22μm) キャップベント
1箱(6袋×3個)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開封確認ができる、タンパーエビデント仕様です。
仕様タンパーエビデント 材質本体/PP、フタ/PE 容量(mL)133 温度範囲(℃)継続使用/-10~+130 アズワン品番3-9995-12 フタ寸法(mm)Φ57.15
1箱(100個)
8,398 税込9,238
10日以内出荷

放射線マークが印字された廃棄用ポリ袋です。ロール状になっており、ミシン目にそって容易に切り取れます。ケーブルタイ(1-9331-05)と一緒に利用すると便利です。
材質PE 厚さ(mm)0.076 寸法(mm)660.4×914.4 アズワン品番4-1618-01
1巻(250枚)
47,980 税込52,778
当日出荷

柔軟性があり、様々な形状の容器に対応します。ウォーターバス内のウェイトとしてだけでなく、容器を安定させるためにも使用できます。
材質鉛(ビニールコーティング) 長さ(mm)300
1個
9,743 税込10,717
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下部ボトルは握りやすい設計です。本体上部と下部に目盛が付いています。1つずつにロットナンバーが付番されています。
材質(メンブレン)親水性PES 耐熱温度(℃)-20~+50
1箱(12個)
20,900 税込22,990
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4分割のシャーレです。位置決めに便利なマークが付いており、自動分注機での使用にも適しています。材質はバージンメディカルグレードのポリスチレンを使用しています。
用途DNase・RNaseフリー電子線滅菌済 種別4分割 アズワン品番4-418-03
1箱(25袋×20枚)
37,980 税込41,778
翌々日出荷

ショウジョウバエの培養に適した培養ボトルです。透明で中が観察しやすくなっています。円筒型のデザインよりも培地を多く使用することが出来ます。
用途オートクレーブ可 種別PP アズワン品番3-806-01
1箱(500個)
37,980 税込41,778
翌々日出荷

クロスヘッド回転子 VWR 動画あり
表面はクロス型、裏面は平らな形状です。試験管、シリンダー、フラスコなどの丸底容器内の液体を撹拌に使用可能です。
用途FDA規格適合
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

綿栓なしの、使い捨てパスツールピペットです。
仕様先端(mm):1.5 材質フリントガラス 上部外径(Φmm)Φ7
1ケース(5箱×200本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります