科学研究・開発用品 :「沈殿管」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
広い書き込みエリア付きです。-80℃までの冷凍が可能です。
材質本体/PP、キャップ/HDPE
遠心強度12500G
フリップタイプのため片手で容易にキャップを開けることができます。読み取りやすい黒色の目盛と、白い書き込みエリアがあります。緻密性に優れています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ/PP、キャップ/HDPE
使用温度範囲(℃)-80~+121(オートクレーブ可能)
遠心強度12500G
広い書き込み可能エリア付きです。-90℃までの冷凍が可能です。メディカルグレードの樹脂を使用し、透明度が高く視認性に優れています。
用途DNase・RNase・エンドトキシン・ATPフリー電子線滅菌済
透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途未滅菌RNase・DNase・エンドトキシンフリーオートクレーブ可(キャップ不可)
容量(mL)50
アズワン品番3-038-01
1袋(500本)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途RNase・DNase・エンドトキシンフリーγ線滅菌済オートクレーブ可(キャップ不可)
容量(mL)50
種別滅菌済
アズワン品番3-038-02
1箱(10袋×50本)
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。