1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント配線板の導体幅(トップ・ボトム)や絶縁間隔を測定可能です。スタンドアローンで、導体幅(最大900μm、最小30μm)の自動測定が可能です。導体のボトム・トップ幅を同時測定します。3.5インチカラーLCD、拡大表示機能により装置上で画像確認が可能です。導体幅の基準値と許容差を設定すると測定で得られた測定値毎に合否判定を表示します。
仕様ターゲットサイズ(mm):1.28×0.96、動作保証温度(℃):5~40、測定精度(μm):±(1+L/100)、データ保存:200データ(SDカードに保存)、約3時間(1充電あたりの測定回数:約1,000回) 寸法(mm)160×110×118 質量(g)470 電源リチウムイオンバッテリー 測定対象リジット・フレキ基板(レジスト・シルク印刷前) アズワン品番3-8677-01
1個
499,800 税込549,780
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング