1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。静電防止タイプになります。
仕様●テープカット条件:ハサミやカッターナイフ●筆記可否:否 厚さ(mm)0.54 長さ(m)40 使用温度範囲(℃)0~80 基材超高分子量ポリエチレン 紙管外径(mm)90 粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)138 粘着力(N/25mm)17.5 耐候性なし 最大テープ外径(Φmm)158
1巻
9,498 税込10,448
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります