3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。 小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。 目皿を取り替えて再利用できます。 複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。 使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用 材質カラム本体:ポリプロピレン、キャップ、連結キャップ:ポリプロピレン、液止めキャップ:軟質塩化ビニル、目皿:焼成ポリエチレン(36ミクロン多孔質)、三方ストップコック:ポリカーボネート、ディスク:濾紙、注射器:ABS 長さ(mm)50 容量(mL)1 キャップ連結:25個 ディスク50枚 アズワン品番64-5080-34 内径(mm)5.0~5.5 目皿50枚 ストップコック三方:15個 注射器50mL:10本 液溜層容量(mL)8
1式(50本)
79,980 税込87,978
14日以内出荷

カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。 小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。 目皿を取り替えて再利用できます。 複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。 使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用 材質PP 長さ(mm)118 容量(mL)10 キャップ連結:20個 ディスク20枚 アズワン品番64-5080-36 内径(mm)10.0~11.0 目皿20枚 ストップコック三方:15個 注射器50mL:10本 液溜層容量(mL)5.0 (※連続キャップを使って50注射器を接続すると便利で)
1式(20本)
79,980 税込87,978
14日以内出荷

カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。 小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。 目皿を取り替えて再利用できます。 複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。 使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用 材質PP 長さ(mm)58 容量(mL)2.5 キャップ連結:25個 ディスク50枚 アズワン品番64-5080-35 内径(mm)6.5~8.5 目皿50枚 ストップコック三方:15個 注射器50mL:10本 液溜層容量(mL)10
1式(50本)
79,980 税込87,978
14日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります