科学研究・開発用品 :「目盛り付き」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール
目盛あり
1目盛1L
オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。
見やすい青目盛り仕様。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
五角形の台座のついた一体成型です。
ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
目盛が刻印されています。
100℃での連続使用が可能で、オートクレーブ(121℃・20分)も可能です。
材質PP
目盛付き。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。オートクレーブ可能です。
材質PP
規格DIN 13316 168
ベローズが統合された一体成型のピペット
目盛り付き。
材質ポリエチレン(PE)
Kartell青目盛付きPMP製のビーカーです。
オートクレーブ可。
容量(mL)50
目盛(mL)2
外径×高さH(Φmm×mm)42×60
材質ポリメチルペンテン(PMP)
種類ビーカー
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL)5
材質(ボトル)PE、(カップ)PMP
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。
内蓋(中栓)がついているため、漏れにくいです(※横置きや上下逆置きは不可)。
ボトルの肩部とキャップには、ラベル等の取付穴があります。
材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP
使用温度範囲(℃)-50~80
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
仕様ラック材質(ポリスチレン)
滅菌滅菌済
特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。
書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。
試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。
オートクレーブ可。(ラックは不可)
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
タイプ円錐型
滅菌未滅菌
材質ポリプロピレン(PP)、ラック:PS
特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。
書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。
試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
パイロジェン・フリー、エンドキン・フリー。
ラックは付属しておりません。
タイプ円錐型
容量(mL)50
滅菌β滅菌済
材質ポリプロピレン(PP)
本体寸法(mm)Φ30×117
目盛5mLから50mLまで2.5mLごと
包装個別パック
仕様相対遠心力:9400G
1箱
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

マイクロテストチューブ PP製
モノタロウ
¥209
税込¥230
たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。
キャップ付き。ケース入り。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。