角型びんKartell(カルテル)当日出荷
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。
内蓋(中栓)がついているため、漏れにくいです(※横置きや上下逆置きは不可)。
ボトルの肩部とキャップには、ラベル等の取付穴があります。
材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP使用温度範囲(℃)-50~80
広口びんKartell(カルテル)当日出荷
密閉性を高めるため、内蓋(中栓)があります。
識別タグや不正開封防止タグ取付け穴がキャップとボトルの肩部にあります。
材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP使用温度範囲(℃)-50~80
液体シンチレーションバイアルKartell(カルテル)¥31,980税込¥35,178特価
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
密閉性が高く、漏れ・汚染を防ぎます。
仕様認証: CE/IVD材質本体/HDPE、フタ/PP
サンプル瓶Kartell(カルテル)当日出荷から12日以内出荷
フタと本体がラッチで一体になったサンプル容器です。計量用器としても使えます。
秤量瓶(PP)Kartell(カルテル)翌々日出荷から12日以内出荷
耐酸性・気密性に優れています。
仕様オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)目盛なし耐熱温度(℃)120℃
細口びんKartell(カルテル)3日以内出荷
液もれ防止の中栓付き、キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。
広口びんKartell(カルテル)3日以内出荷から12日以内出荷
液もれ防止の中栓付き。
キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。
フタはねじ込み式です。
材質(本体)PE(ポリエチレン)タイプ目盛り付材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
液量計 円筒型Kartell(カルテル)3日以内出荷
丸形の台座の付いた一体成型品で、ガラスのように透明です。
液量計 円錐型Kartell(カルテル)当日出荷から翌々日出荷
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。
170℃までの熱に耐えます。
仕様オートクレーブ可能材質PMP(ポリメチルペンテン)
PEねじ蓋容器Kartell(カルテル)3日以内出荷
丈夫な肉厚のPE製で、試料の秤量や保管にすぐれています。特に水銀の保管もできます。本体の内径がどこをとっても同じになるように、ねじ山が本体の外側に切られています。
サンプル瓶Kartell(カルテル)¥7,098~税込¥7,808~
1ケース(50本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。
摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
角型びんKartell(カルテル)翌々日出荷から3日以内出荷
目盛付き。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
広口びん PPKartell(カルテル)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
オートクレーブ可。目盛付。
仕様オートクレーブ可。中栓なし材質PP(ポリプロピレン)タイプ液漏れ防止タイプ目盛あり
液量計 円錐型Kartell(カルテル)(3件のレビュー)当日出荷
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。
オートクレーブ可能。
仕様オートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
細口びん PP製 白 目盛付Kartell(カルテル)3日以内出荷
オートクレーブ可。
内容識別タグを取付けられます。
中栓なし
横置き、逆さでのご使用には対応していません。
秤量びん PP製Kartell(カルテル)3日以内出荷
軽量で気密性にすぐれた、フタ付きの秤量びんです。
120℃までの熱に耐え、耐酸性にすぐれています。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥13,178¥11,980
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥39,578¥35,980
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255