理化学機器レンタルサービス (4) カテゴリ: 科学研究・開発用品ブランド: ベックマン・コールターすべて解除
【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付) ベックマン・コールター 翌日出荷 から 5日以内出荷
100リットル/分(3.53CFM)の大吸引量!Grade Aエリアを10分間で実証可能。
仕様 【サンプル時間】1秒~23時間59分59秒、【ホールド時間】0秒~23時間59分59秒、【ディレイ時間】6秒~23時間59分59秒、【測定場所ID】0~999、【測定サイクル】0~100サイクル、【オプションガス測定】窒素/アルゴン/二酸化炭素/ヘリウム セット内容 本体(バッテリー×2内蔵)・ACアダプターセット・等速吸引プローブ・留め金・三脚・等速吸引プローブ用延長チューブ・ゼロカウントフィルタ(チューブ付)・USBメモリ・予備記録紙・取扱説明書(MET ONE 3400シリーズ ユーザマニュアル)・収納ケース 材質 ステンレス筐体 質量(kg) 8.65 出力 USBクライアント、USBホスト、Ethernet、RS-232C、RS-485 表示 カラータッチスクリーン、1/4VGA TFT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 318×254×203 光源 半導体レーザ プリンター 内蔵感熱プリンタ 吸引流量 100L/min 測定誤差 10%以下、最大濃度141640個/28.3l 記憶データ数 5000回 測定粒子径(μm) 0.5/1.0/2.0/3.0/5.0/10.0 駆動時間(時間) 3(バッテリー) サービス分類 レンタル
【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付 ベックマン・コールター 翌々日出荷 から 10日以内出荷
操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送することが可能です。
光学方式 90°側方散乱方式 光源 レーザーダイオード 流量(L/min) 2.83 個数濃度(個/L) 140000(計数損失10%以下) 表示 3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き インターフェース USB・Ethernet 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 寸法(mm) 99×53×245(突起部除く) 付属品 ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、コミュニケーションスタンド、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、キャリングケース
【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ 校正証明書付 ベックマン・コールター 翌々日出荷 から 10日以内出荷
校正証明書付の機種となります。操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。
粒径(μm) 測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択 光学方式 90°側方散乱方式 光源 レーザーダイオード 流量(L/min) 2.83 個数濃度(個/L) 140000(計数損失10%以下) 表示 3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き メモリー 10000データ インターフェース USB・Ethernet 電源(V) AC100~240 50/60Hz 寸法(mm) 99×53×245(突起部除く) 質量(g) 約690 付属品 レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)
【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ ベックマン・コールター 翌々日出荷 から 4日以内出荷
操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。
粒径(μm) 測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択 光学方式 90°側方散乱方式 光源 レーザーダイオード 流量(L/min) 2.83 個数濃度(個/L) 140000(計数損失10%以下) 表示 3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き メモリー 10000データ インターフェース USB・Ethernet 電源(V) AC100~240 50/60Hz 寸法(mm) 99×53×245(突起部除く) 質量(g) 約690 付属品 レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
ネジ口試験管 マルエム[理化学・容器] 税込 ¥ 26,378 ~ ¥ 23,980 ~