インキュベーターやファーメンターのベント用フィルターです。
疎水性処理済のガラス繊維濾紙を使用しているので、低背圧で高流量です。
ガラス繊維の崩れを防止するためのラミネート加工を施しています。
オートクレーブ滅菌が可能です。
用途ガスのラインフィルター
ガスの粒子除去
アズワン品番2-5727-01
材質PP(ポリプロピレン)
接続部のサイズ6~10mmホース口
材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維
粒子保持能(μm)0.3(99.97%)
材質(ハウジング)ポリプロピレン
ろ過面積(cm2)16
耐圧力(MPa)0.41
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
25mmディスクフィルターと12mLシリンダーを兼ね備えた濾過ユニットです。
PVDFメンブレンは、酸・塩基性水溶液と濃度60%以下の有機溶媒の濾過に適しています。
PTFEメンブレンは、50%以上有機溶媒を含むサンプルの濾過に適しています。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、プランジャー/PE(ポリエチレン)、プレフィルター/GMF(ガラス繊維濾紙)
接続方法出口/オス型ルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)3.0
残液量(μL)140
容量(mL)12
オートクレーブの可否可
放射線滅菌され、一個ずつ包装されています。メンブランフィルターの寿命を延ばすために、プレフィルターとしてガラス繊維ろ紙を内蔵しています。
ハウジングPP
仕様入数:10個・組織培養液・バッファー・酵素・パーティクルカウンター用溶液その他の水溶液滅菌用フィルターです。シリンジフィルターとして、あるいはホースにつなげて使用できます。
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。
ポリキャップ AS(Aqueous Solution:水溶液用)は水溶液濾過におすすめです。ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組み合せておりますので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルでも濾過しにくいサンプルでも容易に濾過することができます。
ガラス繊維プレフィルター内蔵のため、メンブレン(孔径は0.2、0.45、1.0 μm)寿命が長く、高い濾過効率。
ナイロン製のメンブレンは親水性の素材で、溶出物レベルが低くバイオセーフ。
クリーンな製品で、界面活性剤や離型剤などは不使用。
ハウジングは加熱溶着。接着剤や粘着剤など、添加剤は不使用。
バブルポイント法、圧減衰またはフォワードフロー法などによる完全性試験が可能。
コンパクトなサイズでありながら広い有効濾過面積。
オートクレーブ可能。
滅菌済み製品はガンマ線滅菌。
クリーンルーム内でISO品質システムに準拠した設備で製造。
用途混合物、生体サンプル、バッファー、溶液浄化洗浄、酵素、免疫学、洗浄液、栄養学、点眼剤、製薬、試薬調整、塩溶液、治療薬、組織培養培地、ウイルス懸濁液
穴径(μm)0.2
品名ポリキャップ36AS
仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造
TGK品番996-40-93-31
1個
¥8,298
税込¥9,128
24日以内出荷
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。クリーンルームでISO認可設備により製造。 PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2
用途水溶液
生体サンプル
バッファー
溶液浄化洗浄
酵素
高品質水
粒子計数溶液
製薬溶液
試薬調整
塩溶液
組織培養培地
ウイルス懸濁液
穴径(μm)0.2
仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造
TGK品番996-40-93-34
品名ポリキャップ36TC
1個
¥16,980
税込¥18,678
24日以内出荷
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。
ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。
ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。
製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。
ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。
バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。
滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。
クリーンルームでISO認可設備により製造。
PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2
用途水溶液
生体サンプル
バッファー
溶液浄化洗浄
酵素
高品質水
粒子計数溶液
製薬溶液
試薬調整
塩溶液
組織培養培地
ウイルス懸濁液
穴径(μm)0.2
仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造
TGK品番996-40-93-36
品名ポリキャップ150TC
1個
¥32,980
税込¥36,278
24日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。