絞り込み
ブランド
  • 共立理化学研究所
  • モノタロウ(106)
  • アズワン(8,745)
  • TGK(東京硝子器械)(2,761)
  • 三商(2,729)
  • Merck(メルクミリポア)(2,457)
  • Thermo Fisher Scientific(1,624)
  • ケニス(1,587)
  • ERECTA(エレクター)(1,417)
  • ADVANTEC(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,276)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,262)
  • ビーエム機器(1,226)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,065)
  • エスコ(1,031)
  • ジーエルサイエンス(1,009)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(806)
  • コンサス(760)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50回分)ほか
当日出荷から5日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所パックテスト [10回分入り]共立理化学研究所(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10回分)
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
パックテスト りん酸 WAK-PO4-2 40回 共立理化学研究所パックテスト りん酸 WAK-PO4-2 40回共立理化学研究所
4,598税込5,058
1箱
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。工場排水をはじめ、いろいろな検水中のりん酸イオン(PO43-)を簡単な操作で測定することができます。付属の標準色には、りん酸イオン、りん酸態りんが別々に印刷されています。測定に合わせて、使い分けることができます。
セット内容チューブ 40本(5本入りラミネート袋 8袋)、専用カップ 1個、標準色(ケース入り) 1枚、保存袋 1枚測定範囲【りん酸】0.2、0.5、1、2、5、10【りん酸態りん】0.1、0.2、0.5、1、2、5mg/L測定項目りん酸、りん酸態りん測定時間1分測定回数40回測定原理モリブデン青比色法
次亜塩素酸試験紙 1箱(50枚入) WAP-ClOシリーズ 共立理化学研究所次亜塩素酸試験紙 1箱(50枚入) WAP-ClOシリーズ共立理化学研究所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(50枚)
当日出荷
検水に浸すだけですぐに残留塩素を測定できます。
仕様発色原理:よう化カリウム法タイプ高濃度用測定時間10秒測定目盛(mg/L)2550100200500アズワン品番6-8680-31
ドロップテスト 共立理化学研究所ドロップテスト共立理化学研究所(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(70回分)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ドロップテストの原理は、滴定分析と同じです。 ビュレットは使わず、滴ビンからの滴数により濃度を算出します。 水道水や工業用水等の比較的きれいな水の概略値を現場ですぐ知りたいときに最適です。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)使用の目安約70~100回分
井戸水検査セット 共立理化学研究所井戸水検査セット共立理化学研究所(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(1回分×4種類)
当日出荷
約10分で井戸水を調べて安心。定期的に水質検査を!
用途汚水等の混入による井戸水の水質変化などの把握にご利用ください。TGK品番211803770セット内容パックテスト5項目×1本、標準比色表各1枚、解説書測定項目pH:鉄(低濃度)、COD:亜硝酸、全硬度(総硬度)アズワン品番62-9881-20
パックテスト専用カップ 10個入 共立理化学研究所パックテスト専用カップ 10個入共立理化学研究所(4件のレビュー)
599税込659
1組(10個)
当日出荷
一定量の検水(1.5mL)をチューブに吸い込めるので、より測定精度を高めたいときに有効です。 パックテストの種類により、あらかじめ専用カップが付属している製品もあります。 デジタルパックテストやデジタルパックテスト・マルチSPのセルとしても使用します。
TGK品番0211-80-28-99アズワン品番1-8170-40
パックテスト・ズーム マンガン 共立理化学研究所パックテスト・ズーム マンガン共立理化学研究所(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(40回分)
当日出荷
検水中の微量成分を発色させ、膜上に捕集濃縮して比色測定をする、高感度タイプの簡易水質分析器具です。 従来のパックテストの、20~50倍の高感度化を達成しました。【特許取得済】 水道水質基準(0.05mg/L以下)レベルのマンガンが、現場でわずか3 分で測定することができます。 上水・飲料用水・酒造用水などの水質管理に有用です。地下水や河川水にも適用できます。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査測定項目マンガン反応時間3分TGK品番211-80-30-81セット内容パックテスト+濃縮用試薬・器具セット+標準色型式ZM-Mn測定範囲濃縮あり/0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L濃縮なし/1、2、5、10、20mg/L測定原理過よう素酸カリウム発色/膜濃縮比色法アズワン品番1-2550-01
デジタルパックテスト 共立理化学研究所デジタルパックテスト共立理化学研究所(4件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から17日以内出荷
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
0(ゼロ)の水 共立理化学研究所0(ゼロ)の水共立理化学研究所(1件のレビュー)
599税込659
1本(250mL)
当日出荷
濁度・色度計(WA-PT-4S)、デジタル濁色度計および、デジタル濁度計 500で使用する濁度・色度”0”の水(補充品)です。
TGK品番211-80-59-08容量(mL)250検定[濁度] ポリスチレン標準液による、[色度] 塩化白金酸コバルト標準液によるアズワン品番61-0088-15
pH試験紙 BCG 共立理化学研究所pH試験紙 BCG共立理化学研究所(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(200枚)
当日出荷
ニッケルめっき溶液のpH測定が出来ます。 指示薬部と標準色部を一緒に検水に浸すので、比色判定が容易です ある程度着色したり、にごっている検水でも判定できます。
pH測定有効範囲3.8~5.5標準変色表間隔0.2/0.3TGK品番211-44-33-81スペースBCG型 200枚/箱種類PHG-BCG目盛間隔0.2/0.3pH
パックテスト 鉛セット 共立理化学研究所パックテスト 鉛セット共立理化学研究所(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(20回分)
当日出荷
この製品は、高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig®ジーエルサイエンス株式会社製)で鉛を他の金属と分離すると同時に濃縮し、4-(2-ピリジルアゾ)レゾルシノール(PAR) と鉛が形成する錯体の赤色を測定します。 これにより、鉛を選択的に測定できるとともに、同排水基準レベルの低濃度の測定が可能となりました。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)など測定項目TGK品番211-80-37-17セット内容カラム×20本、コネクタ×2個、K-1試薬×1本、K-2試薬×1本、K-3試薬×1本、K-4試薬×1本、チューブ×20回分、標準色×1枚、10mLミニカップ×1個、専用カップ×1個、1mLピペット×1本、10mLシリンジ×1本、2.5mLシリンジ×3本、100mLポリビーカー×1個、使用法×1枚型式SPK-Pb測定範囲Pb 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L反応時間10分測定原理高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig)を用いた鉛の分離、濃縮とPAR比色法によるアズワン品番2-8944-02
次亜塩素酸試験紙 低濃度 WAP-ClO-D-2 50枚 共立理化学研究所次亜塩素酸試験紙 低濃度 WAP-ClO-D-2 50枚共立理化学研究所
2,998税込3,298
1箱
当日出荷
残留塩素や消毒剤の有効塩素を測定できます。試薬部分と標準色を一緒に浸すので、着色した水や濁った水でも測定できます。
用途工程管理・品質管理、飲料水検査、教材・自由研究、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤)タイプスティック測定時間10秒測定目盛(mg/L)2、5、10、15、25
川の水調査セット 共立理化学研究所川の水調査セット共立理化学研究所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(2回分×5種類)
当日出荷
大きな川、小さな川、いろいろな身近の川の水を調べてみよう。 COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)を測定するパックテストが入っています。
用途調査計画の立て方や、結果のまとめ方の解説書付きなので環境教育や自由研究の教材としても最適。TGK品番211803773セット内容パックテスト COD(低濃度)/アンモニウム態窒素/亜硝酸態窒素/硝酸態窒素/りん酸態りん(低濃度) 各2回分測定範囲COD(低濃度):0~8以上mg/L アンモニウム態窒素:0.2~10mg/L 亜硝酸態窒素:0.005~0.5mg/L 硝酸態窒素:0.2~10mg/L りん酸態りん(低濃度):0.02~1mg/L測定回数2回分
徳用 川の水調査セット 共立理化学研究所徳用 川の水調査セット共立理化学研究所(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10回分×5種類)
当日出荷
大きな川、小さな川、いろいろな身近の川の水を調べてみよう。 COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)を測定するパックテストが入っています。 こちらは徳用セットです。
用途調査計画の立て方や、結果のまとめ方の解説書付きなので環境教育や自由研究の教材としても最適。TGK品番211803774セット内容パックテスト5項目×10本、標準比色表5項目各1枚、解説書測定項目化学的酸素要求量(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)アズワン品番62-9881-22
水質測定用試薬セット 共立理化学研究所水質測定用試薬セット共立理化学研究所
4,398税込4,838
1箱(50回分)ほか
当日出荷から5日以内出荷
多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。
用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定
パックテスト ひ素(低濃度)セット 共立理化学研究所パックテスト ひ素(低濃度)セット共立理化学研究所(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(20回分)
翌々日出荷
この製品は、膜分離・濃縮器具+パックテストのセットです。 環境基準0.01mg/Lから一律排水基準0.1mg/Lレベルのひ素を現場で測定できる簡易水質分析器です。 地下水などの環境水・工場排水管理のほか、土壌汚染対策法などの溶出試験にも適用可能です。 検水中に含まれるひ素をフィルター上に分離濃縮し、溶解後にパックテストで測定します。 別売のデジタルパックテストでも測定可能です。(測定範囲:0.009~0.2mg/L) 備考 測定対象 As(Ⅲ) + As(Ⅴ) ★高圧分解器を用いた前処理により、有機ひ素の測定が可能。 ▲K-2試薬の代替により、As(Ⅲ)のみの測定が可能。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)TGK品番211803719セット内容フィルター 20個、ポリビン 1本、専用カップ 1個、30mLシリンジ 1本、1mLシリンジ 1本、K-1試薬 1本、K-2試薬 1本、K-3試薬 1本、K-4試薬 1本、ノズル 1本、ピペット 2本、チューブ 20回分(5本入りラミネート袋 4袋) 、保存袋 1枚、標準色 1枚、使用法 1枚測定項目ひ素(低濃度)測定回数20アズワン品番6-8675-88
陰イオン界面活性剤測定セット 共立理化学研究所陰イオン界面活性剤測定セット共立理化学研究所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50回分)
予約販売
水道水、河川水等の陰イオン界面活性剤をわずか3分程度で測定することができます。 別売りの水質計(型式:DPM2-DET)を使用することで、細かい測定値を表示することができます。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤)TGK品番0211-80-52-21セット内容試薬(50回分)2種、チューブ立て、ポリピペット、標準色、キャップ付チューブ5本測定時間2~3分測定回数50回検定ドデシル硫酸ナトリウム標準液による測定原理メチレンブルー壁面付着法測定目盛(mg/L)0.05以下、0.1、0.2、0.5、1、2アズワン品番61-0088-90
おいしい水検査セット 共立理化学研究所おいしい水検査セット共立理化学研究所(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(5回分×2種類)
当日出荷
おいしさを数値でみてみよう。 水のおいしさに大きく影響する残留塩素と全硬度が簡単に測れます。 各地の水道水、ミネラルウォーター、名水などのおいしさを数値で表現できます。
用途水道水・ミネラルウォーター・井戸水のチェックに。TGK品番211-80-37-01セット内容遊離残留塩素×5回分、全硬度(総硬度)×5回分測定範囲[全硬度]0~200mg/L(測定時間30秒)[残留塩素(遊離)]0.1~5mg/L(測定時間10秒)測定項目遊離残留塩素、全硬度
デジタル濁色度計 共立理化学研究所デジタル濁色度計共立理化学研究所
139,800税込153,780
1台
当日出荷
手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。 受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)仕様標準:ポリスチレン標準液(濁度)、塩化白金酸コバルト標準液(色度)付属品交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、 清掃用ワイパー 1枚、セル洗浄液 1本、ゼロの水(250mL) 1本、 取扱説明書 1部TGK品番211-80-59-32型式DTC-4DG測定範囲濁度:0.0~20/色度:0.0~50質量(g)約220電源単4アルカリ乾電池3個本体寸法(mm)68×145×48H測定方式透過光測定法表示分解能0.1度(濁度)、0.5度(色度)検水量10mL測定波長860nm(濁度)、390nm(色度)データメモリ25件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能水温(℃)5~30(結露状態を除く)
油分測定補充試薬 共立理化学研究所油分測定補充試薬共立理化学研究所(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1組(20回分)
当日出荷
油分測定試薬セットの補充試薬です。 試薬類(20回分)とポリピペット、スプーン、スポイト、ノズル、使用法のセットです。
TGK品番211-80-52-20セット内容測定試薬4種(20回分)、ポリピペット3本アズワン品番2-7402-03
硝酸測定用前処理剤 共立理化学研究所硝酸測定用前処理剤共立理化学研究所
3,498税込3,848
1箱(50回分)
当日出荷
「WAK-NO3 硝酸」測定時に亜硝酸を除去
pH試験紙 PLS 共立理化学研究所pH試験紙 PLS共立理化学研究所
3,898税込4,288
1箱(200枚)
当日出荷
検水のpHが不明の時など、広範囲のpHが測定できます。 指示薬部と標準色部をいっしょに検水に浸すので、比色判定が容易です。 ある程度着色したり濁っている検水でも判定できます。
TGK品番0211-44-33-35pH測定有効範囲1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
パックテスト カドミウムセット 共立理化学研究所パックテスト カドミウムセット共立理化学研究所
12,980税込14,278
1組(20回分)
当日出荷
この製品は、分離濃縮器具+パックテストのセットです。 水質汚濁に係る環境基準0.003mg/Lから一律排水基準0.03mg/Lレベルのカドミウムを現場で測定できる簡易水質分析器です。 排水管理や土壌・地下水汚染対策などに適用可能です。 検水中に含まれるカドミウムをフィルター上に分離濃縮し、溶離後にパックテストで測定します。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)セット内容フィルタ 20個 ポリビン 1本 専用カップ 1個 シリンジ(30、10、1mL) 各1本 K-1試薬 1本 K-2試薬 1本 K-3試薬 1本 K-4試薬 1本 ノズル 1本 ポリピペット(大、小) 各1本 チューブ 20回分 標準色 1枚 使用法 1枚測定時間約5分測定回数20回測定対象Cd測定原理シリンジフィルターを用いた分離濃縮/5-Br-PAPS 比色法測定目盛(mg/L)0/0.003/0.01/0.02/0.03/0.05/0.1以上アズワン品番65-0314-77
パックテスト標準色 5枚組 共立理化学研究所パックテスト標準色 5枚組共立理化学研究所
489税込538
1袋(5枚)
当日出荷から17日以内出荷
パックテストで使用する標準色です。標準色ケースはついていません。 複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。 色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
セル5個パック 共立理化学研究所セル5個パック共立理化学研究所
4,998税込5,498
1組(5個)
当日出荷
デジタル濁色度計用のセルです。 デジタル濁色度計用セル 5個、セル洗浄液 1本、清掃用ワイパー 1枚のセットです。
TGK品番211-80-59-09セット内容デジタル濁色度計用セル5個、セル洗浄液、清掃用ワイパーアズワン品番1-9576-11
デジタル濁度計 共立理化学研究所デジタル濁度計共立理化学研究所
79,980税込87,978
1台
予約販売
手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。 測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)測定範囲20~500度測定方式透過光測定法付属品ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書TGK品番211-80-59-51型式DPM2-TB500質量(g)約210(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池3個(約3,000回測定可能)本体寸法(mm)68×145×48H表示分解能1度検水量10mL測定波長615nmデータメモリ50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能使用周囲温度(℃)-5~50アズワン品番63-7895-53
濁度・色度計 共立理化学研究所濁度・色度計共立理化学研究所
92,980税込102,278
1台
予約販売
この製品は、厚生労働省告示や上水試験方法の比濁法(濁度)や比色法(色度)を簡易化し、 標準液のかわりに標準板を用いて、検水と比較することによって、その濁度・色度を読み取ります。 シンプルな構造と簡単な操作のため、誰でも手軽に飲料水等の水質を現場でチェックできます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)測定範囲(濁度)0.5~15度、(色度)2~20度仕様【濁度】(標準板)0.5、1、2、3、5、10、15度 上水試験方法対応【色度】(標準板)2、4、5、6、10、20度 上水試験方法対応TGK品番211-80-59-02検定(濁度)ポリスチレン標準液による、(色度)塩化白金酸コバルト標準液によるアズワン品番61-0087-93
水質測定用試薬セット 共立理化学研究所水質測定用試薬セット共立理化学研究所
4,498税込4,948
1箱(40回分)
当日出荷
多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。測定には、別途蒸留操作が必要です(全シアン検定器は販売終了)。 ※ラムダ9000(型式: L-9000)は 2017年12月末に販売終了
用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定TGK品番211-80-52-14測定方法ピクリン酸法測定回数40回主な用途蒸留用+発色試薬アズワン品番1-5496-09
全窒素試薬(高圧分解) 共立理化学研究所全窒素試薬(高圧分解)共立理化学研究所
5,798税込6,378
1箱(40回分)
翌々日出荷
全窒素・全りん測定セット(高圧)用の補充試薬です。
TGK品番211807515種別40回分アズワン品番1-2551-31
水質計用DPR試薬 共立理化学研究所水質計用DPR試薬共立理化学研究所
3,998税込4,398
1箱(100回分)ほか
当日出荷から12日以内出荷
デジタルパックテスト、デジタルパックテスト・マルチSPで測定するための専用試薬です。
ドロップテスト アルカリ度 R2C試薬 共立理化学研究所ドロップテスト アルカリ度 R2C試薬共立理化学研究所
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ドロップテスト Mアルカリ度(型式:WAD-AL-M)または、ドロップテスト Pアルカリ度(型式:WAD-AL-P)の補充試薬(滴定液)です。 ※本試薬単品では測定できません。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)TGK品番211805313消費期限製造月から14ヶ月
油分測定試薬セット 共立理化学研究所油分測定試薬セット共立理化学研究所
97,980税込107,778
1セット(20個)
3日以内出荷
排水基準値程度の水中油分を、検水量わずか40mL、約15分で測定できます。
仕様●測定回数/検水量:20回 / 約40mL●油分測定計/検水量:セル(専用カップ) 1.5mL●油分測定計/測定時間:試薬による測定時間+30秒(鉱物油・動植物油の検量線内蔵)●油分測定計/内容:本体 専用カップ×5 単4アルカリ電池(動作確認用)×3測定範囲時間:5~60mg/L / 約15分、測定範囲:5.0~60.0mg/L(表示分解能0.5mg/L)内容油分測定補充試薬×1箱 ビン×2 プラスチックシリンジ ノズル ブラシ ポリビーカー×2機能油分測定計:測定結果の保存(50件) 時計・日付 Bluetooth測定原理ポリニッパム抽出物質測定法
【レンタル】デジタル濁色度計 共立理化学研究所【レンタル】デジタル濁色度計共立理化学研究所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
濁度と色度が同時に測定でき、ボタンで表示切り替えができます。セルと本体の一体型で、容易に測定できます。最大25件までのデータ保存機能付きです。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。
分解能0.1度/0.5度(濁度/色度)測定方式透過光測定法測定波長濁度/860nm、色度/390nm電源単4アルカリ乾電池×3本寸法(mm)68×145×48付属品交換用セル×2個、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)
吸光度計RGB 共立理化学研究所吸光度計RGB共立理化学研究所
79,980税込87,978
1台
当日出荷
1台で3つの波長(ABS-R: 615nm, ABS-G: 525nm, ABS-B:470nm)からひとつを選択し、吸光度を測定できます。 ※検量線は内蔵されておりません。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究仕様Bluetoothで接続したPCへ送信可能、吸収度:-1.500~1.500付属品専用カップ×5個、テスト用電池×3、取扱説明書、使用法TGK品番211-80-97-11質量(g)約210(乾電池含む)本体寸法(mm)約145×68×48光路長(mm)セル:20使用電池単4アルカリ乾電池3本アズワン品番2-3137-12メモリー数50件
デジタルパックテスト・マルチSP 共立理化学研究所デジタルパックテスト・マルチSP共立理化学研究所
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
可視分光光度計の機能を備えたポータブルタイプの多項目水質計です。 パックテストなどの共立理化学研究所分析用試薬に対応した検量線70項目以上を搭載。 濃度測定、吸光度測定に加え、スペクトル測定、タイムスキャン測定が可能です。
測定項目79項目(検量線登録済み)仕様可視分光・吸光光度法対応言語:日本語/英語TGK品番211-80-31-84セット内容測定機本体、専用カップ5個、丸セル瓶1本、メモリカード、USBケーブル1本、ACアダプタ、単3アルカリ乾電池6本質量(kg)約1.1電源ACアダプタ(100-240V 50/60Hz)/単3アルカリ乾電池6本本体寸法(mm)185×205×95光源白色LED、測定波長:450~670nm、受光部:グレーティング付CMOS リニアイメージセンサアズワン品番1-5334-11
ドロップテスト アルカリ度 R2D試薬 共立理化学研究所ドロップテスト アルカリ度 R2D試薬共立理化学研究所
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ドロップテスト Mアルカリ度(型式:WAD-AL-M)または、ドロップテスト Pアルカリ度(型式:WAD-AL-P)の補充試薬(滴定液)です。 ※本試薬単品では測定できません。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)TGK品番211805312消費期限製造月から14ヶ月
全りん試薬 (高圧分解) 共立理化学研究所全りん試薬 (高圧分解)共立理化学研究所
5,798税込6,378
1箱(40回分)
当日出荷
TGK品番211807516種別40回分アズワン品番1-2551-32
デジタルパックテスト フェノール 共立理化学研究所デジタルパックテスト フェノール共立理化学研究所
36,980税込40,678
1セット
17日以内出荷
測定者や光源による誤差がなく、測定値がデジタル表示されます。単項目水質計のため操作が容易です。測定結果(50件)の保存が可能で、Bluetooth(R)機能によりパソコンへのデータ送信が可能です。時計、日付設定機能を搭載しています。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。※試薬は付属しておりません。
寸法(mm)68×145×48質量(g)210(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0.2~5測定項目フェノール温度(℃)測定水温条件:20~25(結露なきこと)測定方法吸光光度法(光源:LED)測定時間3分防塵防水性能IP65(防噴流型)アズワン品番67-4754-88
全クロム測定用前処理剤 共立理化学研究所全クロム測定用前処理剤共立理化学研究所
3,798税込4,178
1箱(100回分)
当日出荷
「WAK-Cr6+ 6価クロム」を用いて全クロムを測定
TGK品番211-80-28-63測定項目全クロム測定用前処理剤(3価クロムを6価にする時に必要)アズワン品番6-8676-02

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら