科学研究・開発用品 :「アスベスト・ダイオキシン用測定用品」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン 最高使用温度(℃)80
1箱ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm)0.26 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。
フィルター直径(Φmm)47 有効ろ過面積(cm2)13.5 材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン 形状(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPT 最高使用温度(℃)80 アズワン品番64-1203-83
1箱
5,898 税込6,488
当日出荷

微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm)Φ47 有効ろ過面積(cm2)9.6 容量(mL)(ファンネル)320
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります