デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-3シリーズADVANTEC24日以内出荷から33日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。<br />材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。<br />ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:3
デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-7シリーズADVANTEC33日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。<br />材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。<br />ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:7
デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-1シリーズADVANTEC33日以内出荷から43日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。<br />材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。<br />ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:1
デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-10シリーズADVANTEC33日以内出荷から43日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。<br />材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。<br />ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:10
デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-30シリーズADVANTEC33日以内出荷から43日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。<br />材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。<br />ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:30
カートリッジフィルタADVANTEC当日出荷から8日以内出荷
フィルタの空隙率が高く、外側から内側になるほど孔径が小さくなるように構成されたデプスタイプのカートリッジフィルタです。 各種液体の清澄ろ過、乳剤・顔料などの分級ろ過に適しています。
長さ(mm)250(10インチ)最高使用温度(℃)80耐圧(MPa)強度/0.49(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。
トーセルADVANTEC(13件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。<br />TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過<br />石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過<br />合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過<br />食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過<br />製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過<br />メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過<br />磁気テープ業界における磁気材などの濾過<br />各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)PP
トーセル TCPE-30-SシリーズADVANTEC10日以内出荷から33日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。<br />材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。<br />TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
トーセル TCPE-10シリーズADVANTEC33日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。<br />材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。<br />TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
トーセル TCPE-3-SシリーズADVANTEC6日以内出荷から33日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。<br />材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。<br />TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:3
トーセル TCPE-3-D1シリーズADVANTEC10日以内出荷から43日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。<br />材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。<br />TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
寸法(mm)500最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:3
ポリプロピレンワインドカートリッジフィルターADVANTEC(3件のレビュー)当日出荷
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。<br />TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過<br />石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過<br />合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過<br />食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過<br />製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過<br />メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過<br />磁気テープ業界における磁気材などの濾過<br />各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過適合ハウジングサイズ10インチ全長(mm)250材質(コア)ポリプロピレン材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490
PPプリーツカートリッジフィルタADVANTEC8日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。 材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。 TCPはフィルタの空隙率が高くろ過面積が広いため長いろ過寿命が得られるタイプ、TCPEはろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。
用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過、製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過、食品・飲料・醸造業界での用水・シロップ・ソフトドリンク等のろ過など。材質フィルタ・コア:ポリプロピレン長さ(mm)250耐圧(MPa)0.49(25℃)最高使用温度(℃)80
トーセル TCPE-30-TシリーズADVANTEC33日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。<br />材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。<br />TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
寸法(mm)750最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
トーセル TCPE-30-DシリーズADVANTEC24日以内出荷から33日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。<br />材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。<br />TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
寸法(mm)500最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
トーセル TCPE-3-T1シリーズADVANTEC33日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。<br />材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。<br />TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
寸法(mm)750最高使用温度(℃)80滅菌方法121℃30分間オートクレーブ滅菌、126℃30分インラインスチーム滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌孔径(Φμm)公称:3
コンパクトカートリッジフィルター MCP-010AMシリーズADVANTEC24日以内出荷から43日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。<br />大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。<br />特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。<br />従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
コンパクトカートリッジフィルター MCP-005AMシリーズADVANTEC24日以内出荷から33日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。<br />大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。<br />特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。<br />従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
カプセルカートリッジフィルター CCP-010AMシリーズADVANTEC33日以内出荷から43日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。<br />大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。<br />特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。<br />従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:1
カプセルカートリッジフィルター CCP-003AMシリーズADVANTEC33日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。<br />大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。<br />特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。<br />従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:0.3
カプセルカートリッジフィルター CCP-015AMシリーズADVANTEC33日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。<br />大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。<br />特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。<br />従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:1.5
コンパクトカートリッジフィルター MCP-015AMシリーズADVANTEC33日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。<br />大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。<br />特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。<br />従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
コンパクトカートリッジフィルター MCP-003AMシリーズADVANTEC24日以内出荷から33日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。<br />大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。<br />特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。<br />従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
カプセルカートリッジフィルター CCP-005AMシリーズADVANTEC33日以内出荷から40日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。<br />大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。<br />特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。<br />従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:0.5
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
フォースミル大阪ケミカル税込¥14,278~¥12,980~
秤量びんSIBATA(柴田科学)税込¥26,378~¥23,980~