科学研究・開発用品 :「マグネット容器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形
プレート寸法(mm)110×110
外形寸法(mm)110×160×70H
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V
質量(kg)約1
撹拌容量(mL)30~1000
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形
プレート寸法(mm)67×100
外形寸法(mm)72×155×75H
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V
撹拌容量(mL)30~500
質量(kg)約0.85
希土類マグネットにより強力な攪拌を行います。外装は耐熱性や耐薬品性に優れたGF-PBT製です。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
校正証明書点検・検査書
希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
専用のウォーターバスと組み合わせることができます。
回転速度(min-1[r.p.m])200~1500
付属品PTFE撹拌子1個、マット1枚
質量(kg)1.1
材質(本体)GF-PBT(ガラス繊維強化ポリブチレンテフタレート)
モーターくま取りモーター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×70
電源(AC100V)0.3A
撹拌容量(mL)30~2000
撹拌台寸法(mm)110×110
使用周囲温度(℃)5~35
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。