科学研究・開発用品 :「吸引」の検索結果

特価
本日11月25日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質硬質ガラス、活栓部/PTFE 寸法(mm)106×85 接続IN側/ゴム栓#8A・#8B、OUT側/TS29・32透明摺り、空気取入口/メス型ルアースリップ、減圧口/ホースアダプタ外径9mm
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

仕様●減圧計:-0.1MPa~0MPa表示●真空到達度(MPa):-0.084 付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm) 寸法(mm)255×200 径(Φmm)ホースアダプター:7 動力源手動 アズワン品番64-1185-96
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

仕様真空到達度(MPa):-0.033 付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm) 寸法(mm)85×130×103 径(Φmm)ホースアダプター:5~8 動力源電動AC100V、15W アズワン品番64-1185-97
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

濾液を廃棄する場合の濾液受けに用います。
材質硬質ガラス 容量(L)1 接続IN/29/32透明摺り、OUT/ホースアダプター外径11mm アズワン品番64-1185-99
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

水槽内の水をポンプで低圧循環し、減圧度を一定に保つことができる循環式アスピレーターです。 18L/分の吸引口を2個装備しており、短時間での吸引が可能です。 貯水槽は取り外し可能です。 水道のない場所や水圧の低い場所でも手軽に減圧できます。
材質(貯水槽・ポンプ接液部)ポリプロピレン樹脂、(配管)ガラス入ナイロン、(アスピレーター)真鍮 寸法(mm)261×361×406 質量(kg)6.5 電源AC100V・50/60Hz・2.8A 水槽容量(L)約10 到達真空度(kPa)1.7(15℃)、2.3(20℃)、3.2(25℃) 接続口吸引口外径Φ10mm、オーバーフロー口外径Φ17.5mm アズワン品番63-1239-57 排気量18L/分(常圧・1吸引口あたり)、吸引口:2個
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷

1箱(1個)
24,980 税込27,478
33日以内出荷

交換用部品です。
材質硬質ガラス アズワン品番64-1003-06
1箱(1個)
38,980 税込42,878
33日以内出荷

仕様【ろ液受器】500mL三角フラスコ専用 材質吸引鐘/硬質ガラス、ベースプレート/PP、防水カラー・ホースアダプタ/ポリアセタール、Oリング/シリコーン 接続IN側/ゴム栓#8A・#8B 減圧口/ホースアダプタ外径5~8mm 寸法(Φ×mm)180×255 オートクレーブの可否不可
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

減圧濾過に適した小型真空ポンプ。加圧・減圧の両方が可能。少量の濾過試験にも対応。サーマルプロテクター搭載の安全設計。ピストン駆動のドライポンプでオイル交換が不要です。吸引口には粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。真空を調整する真空レギュレーター付きです。
仕様●吐出流量:28L/min(50Hz)、34L/min(60Hz)●最高連続真空度:17.3kPa 質量(kg)5.5 外形寸法(mm)W230×D247×H269 電源AC100V 50Hz/60Hz 1.5A 接続口(mm)外径8 吐出圧力(MPa)連続:0.55(550kPa) アズワン品番65-0884-77
1台
80,499 税込88,549
7日以内出荷

1箱(1個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多検体を同時にろ過する際に用いられるマニフォールドです。
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(3個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

1箱(1個)
4,698 税込5,168
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(2個)ほか
1,898 税込2,088
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります