科学研究・開発用品 :「回転 表示 板」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁力が強く磁力線が上方向に伸びているので、試料容器が天板から離れても安定した攪拌が可能です。見やすいデジタル回転計付きで、回転の設定と確認が容易で再現性の高い実験が可能です。試料容器を安定して設置できる角天板を採用し、滑りを防ぎ試料容器を安定させるシリコンマット付です。本体は耐薬品性に優れたステンレス製。サービスコンセントを装備、オイルバスを設置した時の電源用として利用が可能です。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):50~1,600rpm●回転速度表示:デジタル表示、最小桁1rpm●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W200×D200mm●攪拌容量:10mL~20L(水)●電源入力:2A 200VA 付属品シリコンマット、天板カバー 質量(kg)約3.8 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、メラミン樹脂焼付け塗装 外形寸法(mm)W200×D204(237)×H92 モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15 電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz アズワン品番65-0884-76 マグネット希土類マグネット
1台
97,980 税込107,778
10日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります