分溜・分離・抽出・ろ過 (8) 加熱・冷却・クーラーボックス (3) カテゴリ: 科学研究・開発用品ブランド: ADVANTECすべて解除
アルミブロック恒温槽 HTBシリーズ ADVANTEC 7日以内出荷
従来のアルミブロックの半分のサイズ「ハーフブロック」を新たにラインナップしました。種類の異なる容器のブロックを混載して使用することができます。酵素反応、低温保持、生化学分野など、幅広い分野で使用できます。プログラム運転(8ステップ)が可能。反応→失活、反応→保存などを自動で行うことができ、研究時間を有効に使うことができます。試料温度センサー(別売品)を使用することで、より正確に試料温度を管理できます。
仕様 ●ヒタ容量(W):235●ブロック設置数:ハーフ2個、レギュラー1個●仕様温度範囲(℃):室温+5~200●必要電源設備:AC100V 15A●温度調節器:マイコンPID制御●運転形態:定値運転、タイマー運転(オートスタート、オートストップ)1分~99時間59分、プログラム運転(8ステップ) 質量(kg) 3.9 電源(V) (50Hz/60Hz)AC100 2.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【アルミブロック】ハーフ/90×62.5×70、レギュラー/90×125×70 安全装置 自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、温度ヒューズ、独立過熱防止装置 温度センサー 白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃) 5~35 アズワン品番 64-1204-21 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×315×125 温度調節精度(℃) ±0.1~
オイルバス TBXシリーズ スターラー用 ADVANTEC 6日以内出荷
豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるオイルバス。用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。持ち運びに便利な把手付きです。制御ユニットを取り外すことができ、容易に液槽の清掃が行えます。
仕様 ●必要電源設備:AC100V 15A●槽内容量(満水時):約12L●槽形状:角型●温度上昇時間:約100分室温→250℃●温度調節器:マイコンPID制御●電源(50Hz/60Hz):AC100V 12.8A●角型 マイコンPID式 付属品 温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個 材質 槽:SUS304 質量(kg) 約3.9 外形寸法(mm) W350×D440×H215 使用温度範囲 室温+5℃~250℃ ※使用温度100度以下でご使用の場合は、層内を撹拌しながら使用してください。 槽内寸法(mm) W270×D270×H170 安全装置 自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーター SUS316Lパイプヒーター ヒーター容量(kW) 1.27 温度センサー 白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃) 5~35 アズワン品番 63-1238-48 温度分布精度 ±1.5℃ at 200℃(攪拌時) 温度調節精度(℃) ±0.3 at 200(攪拌時)
シリカ濾紙 QR-200 50枚入 ADVANTEC 33日以内出荷
金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。濾材が厚く目づまりを起しにくい製品です。
厚さ(mm) 1 最高使用温度(℃) 1000 質量(g/m2 ) 200 圧力損失(kPa) 0.34
ガラス濾紙 GA-55シリーズ ADVANTEC ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1箱(100枚)ほか
24日以内出荷 から 33日以内出荷
ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子補足性能を持つ製品です。一般に液体清澄用に用いられます。大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
厚さ(mm) 0.21 最高使用温度(℃) 500 質量(g/m2 ) 55 保留粒子径(μm) 0.6 圧力損失(kPa) 0.33
シリカ濾紙 QR-100 100枚入 ADVANTEC 7日以内出荷 から 40日以内出荷
金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。アルミナバインダーを含まないシリカ濾紙です。シリカ濾紙の内で高い捕集効率を有しており、高い精度でダストを捕集できます。アルミナバインダーを含まないので、酸性ガス、硫酸ミストとの反応性がなく、ダスト量の正確な測定、捕集したダストの金属分析に適しています。高温排ガス中の粉塵濃度測定に用いられます。
厚さ(mm) 0.38 最高使用温度(℃) 1000 質量(g/m2 ) 85 圧力損失(kPa) 0.45
ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ ADVANTEC ¥ 3,998~税込 ¥ 4,398~
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷 から 40日以内出荷
エアサンプラー用として、特に開発した者で、捕集効率が高い製品です。大気中の浮遊粒子状物質の捕集(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、濃度測定、組成分析に適しています。
厚さ(mm) 0.38 最高使用温度(℃) 500 質量(g/m2 ) 95 保留粒子径(μm) 0.6 圧力損失(kPa) 0.3
ガラスろ紙 GA-55 ADVANTEC (3件のレビュー) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1箱(100枚)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。
最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。
強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。
吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。
ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。
一般に液体清澄用に用いられます。
大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
保留粒子径(μm) 0.6 捕集効率(%) 99.9(0.3μmDOP) 厚さ(mm) 0.21 最高使用温度(℃) 500 質量(g/m2 ) 55 圧力損失(kPa) 0.33 ろ水時間(s) 23 仕様 バインダーナシ
PTFEろ紙 PF100 ADVANTEC 4日以内出荷
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。
-120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。
酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。
疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。
フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。
濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。
摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集用フィルターとして使用されます。
用途 大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター油・有機溶剤と水の分離濾過
電気メッキの隔膜エアベントフィルター濾過残渣の回収 厚さ(mm) 1 質量(g/m2 ) 500 空隙率(%) 77 捕集効率(%) 70(0.3μmDOP) 保留粒子径(μm) 10 圧力損失(kPa) 0.059 はっ水度(kPa) >3.9
PTFEろ紙 PF040 ADVANTEC 7日以内出荷
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。
-120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。
酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。
疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。
フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。
濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。
摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途 大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター油・有機溶剤と水の分離濾過
電気メッキの隔膜エアベントフィルター濾過残渣の回収 質量(g/m2 ) 500 厚さ(mm) 0.95 空隙率(%) 75 圧力損失(kPa) 0.21 捕集効率(%) 95(0.3μmDOP) 保留粒子径(μm) 4 はっ水度(kPa) >4.9
PTFEろ紙 PF020 ADVANTEC 当日出荷
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。
-120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。
酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。
疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。
フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。
濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。
摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途 大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター油・有機溶剤と水の分離濾過
電気メッキの隔膜エアベントフィルター濾過残渣の回収 厚さ(mm) 0.54 質量(g/m2 ) 500 空隙率(%) 54 捕集効率(%) 99.9(0.3μmDOP) 保留粒子径(μm) 2 圧力損失(kPa) 1.6 はっ水度(kPa) >14.7
オイルバス スターラー用 PID制御 ADVANTEC 翌々日出荷 から 7日以内出荷
用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。
持ち運びに便利な把手付です。
制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。
ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
付属品 温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個) 材質 (槽)SUS304 使用温度範囲(℃) 室温+5~250 安全装置 自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーター SUS316L パイプヒーター 温度センサー 白金測温度抵抗体(Pt100Ω) 温度調節精度 ±0.3℃(200℃撹拌時) 使用周囲温度(℃) 5~35 温度調節 マイコンPID制御 温度分布精度 ±1.5℃(200℃撹拌時)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
ネジ口試験管 マルエム[理化学・容器] 税込 ¥ 26,378 ~ ¥ 23,980 ~