1個
¥10,980
税込¥12,078
33日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
33日以内出荷
仕様【ろ液受器】500mL三角フラスコ専用
材質吸引鐘/硬質ガラス、ベースプレート/PP、防水カラー・ホースアダプタ/ポリアセタール、Oリング/シリコーン
接続IN側/ゴム栓#8A・#8B 減圧口/ホースアダプタ外径5~8mm
寸法(Φ×mm)180×255
オートクレーブの可否不可
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
水系液体・有機溶剤系液体を問わず容易に減圧濾過ができるディスポーサブルフィルターユニットです。親水性PTEEタイプメンブレンフィルターを用いていますので、水系液体・有機溶剤系液体でのフィルターの使い分けの必要がなく、混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の濾過にも適しています。入口外径Φ24~50mm・入口部高さ30mm以上の容器に直接濾液を回収できます。
有効ろ過面積(cm2)22.1
寸法(mm)Φ90×143
容量(mL)(ファンネル)350
質量(g)64
使用温度範囲(℃)0~30
材質(ホルダー)PE
接続口外径(Φmm)(減圧ホース)約100
水槽内の水をポンプで低圧循環し、減圧度を一定に保つことができる循環式アスピレーターです。 18L/分の吸引口を2個装備しており、短時間での吸引が可能です。 貯水槽は取り外し可能です。 水道のない場所や水圧の低い場所でも手軽に減圧できます。
材質(貯水槽・ポンプ接液部)ポリプロピレン樹脂、(配管)ガラス入ナイロン、(アスピレーター)真鍮
寸法(mm)261×361×406
質量(kg)6.5
電源AC100V・50/60Hz・2.8A
水槽容量(L)約10
到達真空度(kPa)1.7(15℃)、2.3(20℃)、3.2(25℃)
接続口吸引口外径Φ10mm、オーバーフロー口外径Φ17.5mm
アズワン品番63-1239-57
排気量18L/分(常圧・1吸引口あたり)、吸引口:2個
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。
その他【使用可能】6個
材質(本体)ポリアセタール
バルブの有無【ニードルバルブ】有
接続口【モニター接続口】オス型ルアースリップ
アズワン品番64-0997-42
1個
¥82,980
税込¥91,278
10日以内出荷
2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。
その他【使用可能】3個
材質(本体)ポリアセタール
バルブの有無【ニードルバルブ】有
接続口【モニター接続口】オス型ルアースリップ
アズワン品番64-0997-41
1個
¥52,980
税込¥58,278
33日以内出荷
2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。
その他【使用可能】1個
材質(本体)SUS304
バルブの有無【ニードルバルブ】無
接続口【モニター接続口】オス型ルアースリップ
アズワン品番64-0997-40
1個
¥7,298
税込¥8,028
33日以内出荷
材質硬質ガラス、活栓部/PTFE
寸法(mm)106×85
接続IN側/ゴム栓#8A・#8B、OUT側/TS29・32透明摺り、空気取入口/メス型ルアースリップ、減圧口/ホースアダプタ外径9mm
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
減圧濾過に適した小型真空ポンプ。加圧・減圧の両方が可能。少量の濾過試験にも対応。サーマルプロテクター搭載の安全設計。ピストン駆動のドライポンプでオイル交換が不要です。吸引口には粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。真空を調整する真空レギュレーター付きです。
仕様●吐出流量:28L/min(50Hz)、34L/min(60Hz)●最高連続真空度:17.3kPa
質量(kg)5.5
外形寸法(mm)W230×D247×H269
電源AC100V 50Hz/60Hz 1.5A
接続口(mm)外径8
吐出圧力(MPa)連続:0.55(550kPa)
アズワン品番65-0884-77
1台
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。