科学研究・開発用品 :「断線検知器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~95℃ 温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時) 温度分布精度±1℃(60℃撹拌時) 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節マイコンPID制御 ヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω) 材質(槽)SUS304 安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ 付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ADVANTEC恒温器
水槽に載せるだけで、槽内の温度制御ができます。 タイマー運転を設定できます。 フロート式空焚き防止装置及び温度調節器付属の自己診断機能による二重の安全装置で過熱を防止します。
使用周囲温度(℃)5~35 運転方式定値運転、タイマー運転(オートスタート、オートストップ) ヒーターSUS316L パイプヒーター 仕様温度調節器/マイコンPID制御
1台
66,980 税込73,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のアルミブロックの半分のサイズ「ハーフブロック」を新たにラインナップしました。種類の異なる容器のブロックを混載して使用することができます。酵素反応、低温保持、生化学分野など、幅広い分野で使用できます。プログラム運転(8ステップ)が可能。反応→失活、反応→保存などを自動で行うことができ、研究時間を有効に使うことができます。試料温度センサー(別売品)を使用することで、より正確に試料温度を管理できます。
仕様●ヒタ容量(W):235●ブロック設置数:ハーフ2個、レギュラー1個●仕様温度範囲(℃):室温+5~200●必要電源設備:AC100V 15A●温度調節器:マイコンPID制御●運転形態:定値運転、タイマー運転(オートスタート、オートストップ)1分~99時間59分、プログラム運転(8ステップ) 質量(kg)3.9 電源(V)(50Hz/60Hz)AC100 2.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【アルミブロック】ハーフ/90×62.5×70、レギュラー/90×125×70 安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、温度ヒューズ、独立過熱防止装置 温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番64-1204-21 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×315×125 温度調節精度(℃)±0.1~
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個) 材質(槽)SUS304 使用温度範囲(℃)室温+5~250 安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーターSUS316L パイプヒーター 温度センサー白金測温度抵抗体(Pt100Ω) 温度調節精度±0.3℃(200℃撹拌時) 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節マイコンPID制御 温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
1台
85,880 税込94,468
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるオイルバス。用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。持ち運びに便利な把手付きです。制御ユニットを取り外すことができ、容易に液槽の清掃が行えます。
仕様●必要電源設備:AC100V 15A●槽内容量(満水時):約12L●槽形状:角型●温度上昇時間:約100分室温→250℃●温度調節器:マイコンPID制御●電源(50Hz/60Hz):AC100V 12.8A●角型 マイコンPID式 付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個 材質槽:SUS304 質量(kg)約3.9 外形寸法(mm)W350×D440×H215 使用温度範囲室温+5℃~250℃ ※使用温度100度以下でご使用の場合は、層内を撹拌しながら使用してください。 槽内寸法(mm)W270×D270×H170 安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーターSUS316Lパイプヒーター ヒーター容量(kW)1.27 温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1238-48 温度分布精度±1.5℃ at 200℃(攪拌時) 温度調節精度(℃)±0.3 at 200(攪拌時)
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります