科学研究・開発用品 :「水 吸引」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水槽内の水をポンプで低圧循環し、減圧度を一定に保つことができる循環式アスピレーターです。 18L/分の吸引口を2個装備しており、短時間での吸引が可能です。 貯水槽は取り外し可能です。 水道のない場所や水圧の低い場所でも手軽に減圧できます。
材質(貯水槽・ポンプ接液部)ポリプロピレン樹脂、(配管)ガラス入ナイロン、(アスピレーター)真鍮 寸法(mm)261×361×406 質量(kg)6.5 電源AC100V・50/60Hz・2.8A 水槽容量(L)約10 到達真空度(kPa)1.7(15℃)、2.3(20℃)、3.2(25℃) 接続口吸引口外径Φ10mm、オーバーフロー口外径Φ17.5mm アズワン品番63-1239-57 排気量18L/分(常圧・1吸引口あたり)、吸引口:2個
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷

仕様【ろ液受器】500mL三角フラスコ専用 材質吸引鐘/硬質ガラス、ベースプレート/PP、防水カラー・ホースアダプタ/ポリアセタール、Oリング/シリコーン 接続IN側/ゴム栓#8A・#8B 減圧口/ホースアダプタ外径5~8mm 寸法(Φ×mm)180×255 オートクレーブの可否不可
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります