科学研究・開発用品 :「熱伝導 樹脂」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ホットプレートには熱伝導の良いアルミ板を使用し、これにヒーターを埋め込んで表面にセラミックコーティングを施しました。300℃まで制御でき、耐食性にも優れています。
希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。
外装は、耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
回転速度(min-1[r.p.m])200~1500
付属品PTFE撹拌子1個
材質(本体)GF-PBT(ガラス繊維強化ポリブチレンテフタレート)、(ホットプレート)セラミックコーティング
質量(kg)2.1
モーターくま取りモーター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×203×110、(ホットプレート)Φ150
電源(AC100V)15A
撹拌容量(mL)30~3000
使用周囲温度(℃)5~35
温度調節サーミスター式ON-OFF制御
ヒーター容量(W)250
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。