1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットプレートには熱伝導の良いアルミ板を使用し、これにヒーターを埋め込んで表面にセラミックコーティングを施しました。300℃まで制御でき、耐食性にも優れています。 希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。 外装は、耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
回転速度(min-1[r.p.m])200~1500 付属品PTFE撹拌子1個 材質(本体)GF-PBT(ガラス繊維強化ポリブチレンテフタレート)、(ホットプレート)セラミックコーティング 質量(kg)2.1 モーターくま取りモーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×203×110、(ホットプレート)Φ150 電源(AC100V)15A 撹拌容量(mL)30~3000 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節サーミスター式ON-OFF制御 ヒーター容量(W)250
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります