低粘度から高粘度、少量から大量7L容器まで安定した攪拌が可能です。攪拌台はステンレス製で耐薬品性にも優れています。DCブラシレスモーターの採用により長時間の運転による攪拌台の温度上昇がほとんどありません。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):100~1,300rpm●回転速度表示:ダイヤル目盛●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W226×D232mm●攪拌容量:50mL~7L(水)●電源入力:2A 200VA
付属品シリコンシート、PTFE攪拌子1個(Φ8mm×長さ40mm)
質量(kg)約3.1
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
外形寸法(mm)W226×D295×H86
モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15
電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
アズワン品番65-0884-74
マグネット希土類マグネット
1台
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
磁力が強く磁力線が上方向に伸びているので、試料容器が天板から離れても安定した攪拌が可能です。見やすいデジタル回転計付きで、回転の設定と確認が容易で再現性の高い実験が可能です。試料容器を安定して設置できる角天板を採用し、滑りを防ぎ試料容器を安定させるシリコンマット付です。本体は耐薬品性に優れたステンレス製。サービスコンセントを装備、オイルバスを設置した時の電源用として利用が可能です。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):50~1,600rpm●回転速度表示:デジタル表示、最小桁1rpm●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W200×D200mm●攪拌容量:10mL~20L(水)●電源入力:2A 200VA
付属品シリコンマット、天板カバー
質量(kg)約3.8
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、メラミン樹脂焼付け塗装
外形寸法(mm)W200×D204(237)×H92
モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15
電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
アズワン品番65-0884-76
マグネット希土類マグネット
1台
¥97,980
税込¥107,778
10日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。