絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(6)
  • アズワン(814)
  • フロンケミカル(736)
  • NEG(日電理化硝子)(388)
  • フロン工業(326)
  • 三商(252)
  • ユニバーサル(212)
  • TGK(東京硝子器械)(189)
  • Thermo Fisher Scientific(167)
  • コクゴ(165)
  • コスモスビード(144)
  • 日本理化学器械(NRK)(110)
  • SIBATA(柴田科学)(97)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(81)
  • 旭製作所(76)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
  • サンプラテック(75)
  • ケニス(74)
  • tantore(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(22)
  • 1,500-10,000円(66)
  • 10,000-50,000円(107)
  • 50,000-100,000円(23)
  • 100,000円以上(36)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「ptfe」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ptfeシート
  • ptfe 容器
  • ptfe 継手
211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンブレンフィルター PTFEタイプ ADVANTECメンブレンフィルター PTFEタイプADVANTEC
21,980税込24,178
1箱(100枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
PTFE濾紙 ADVANTECPTFE濾紙ADVANTEC
6,998税込7,698
1箱(20枚)
当日出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。 オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌が可能です。 酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
使用温度範囲(℃)-120~260
PTFEろ紙 PF020 ADVANTECPTFEろ紙 PF020ADVANTEC
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜エアベントフィルター濾過残渣の回収厚さ(mm)0.54質量(g/m2)500空隙率(%)54捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)2圧力損失(kPa)1.6はっ水度(kPa)>14.7
1TS用 胴ガスケット(PTFE) ADVANTEC1TS用 胴ガスケット(PTFE)ADVANTEC
2,398税込2,638
1個
当日出荷
アズワン品番64-1022-45
PTFEろ紙 PF050 ADVANTECPTFEろ紙 PF050ADVANTEC
4,198税込4,618
1箱(20枚)
当日出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とした、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
用途研究・開発・品質管理/製造厚さ(mm)0.36質量(g/m2)210空隙率(%)73捕集効率(%)85(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)5圧力損失(kPa)0.26はっ水度(kPa)>4.9
PTFEガスケット(フィルタホルダー用) ADVANTECPTFEガスケット(フィルタホルダー用)ADVANTEC
1,298税込1,428
1袋(3個)
翌々日出荷
材質PTFE部品名称PTFEガスケット
PTFEワッシャー ADVANTECPTFEワッシャーADVANTEC
2,198税込2,418
1箱(1個)
5日以内出荷
アズワン品番64-1023-04
PTFE濾紙 PF-050シリーズ ADVANTECPTFE濾紙 PF-050シリーズADVANTEC
3,398税込3,738
1箱(20枚)ほか
翌々日出荷から43日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.36質量(g/m2)210空隙率(%)73保留粒子径(μm)5圧力損失(kPa)0.26はっ水度(kPa)>4.9
PTFEろ紙 PF100 ADVANTECPTFEろ紙 PF100ADVANTEC
28,980税込31,878
1箱(5枚)
欠品中
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。 高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集用フィルターとして使用されます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜エアベントフィルター濾過残渣の回収厚さ(mm)1質量(g/m2)500空隙率(%)77捕集効率(%)70(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)10圧力損失(kPa)0.059はっ水度(kPa)>3.9
PTFE濾紙 PF-020シリーズ ADVANTECPTFE濾紙 PF-020シリーズADVANTEC
4,298税込4,728
1箱(10枚)ほか
3日以内出荷から43日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.54質量(g/m2)500空隙率(%)54保留粒子径(μm)2圧力損失(kPa)1.6はっ水度(kPa)>14.7
PTFE濾紙(PF-020) ADVANTECPTFE濾紙(PF-020)ADVANTEC
4,298税込4,728
1組(10枚)
5日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38201050
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.1μm ADVANTECメンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.1μmADVANTEC
19,980税込21,978
1箱(25枚)ほか
当日出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.1
PTFE濾紙(PF-060) ADVANTECPTFE濾紙(PF-060)ADVANTEC
23,980税込26,378
1組(5枚)
5日以内出荷から40日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
PTFE濾紙 PF-060シリーズ ADVANTECPTFE濾紙 PF-060シリーズADVANTEC
5,798税込6,378
1箱(20枚)ほか
5日以内出荷から40日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.5質量(g/m2)240空隙率(%)75保留粒子径(μm)6圧力損失(kPa)0.069はっ水度(kPa)>3.9
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径1μm ADVANTECメンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径1μmADVANTEC
15,980税込17,578
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)1
PTFEろ紙 PF040 ADVANTECPTFEろ紙 PF040ADVANTEC
14,980税込16,478
1箱(10枚)
7日以内出荷
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜エアベントフィルター濾過残渣の回収質量(g/m2)500厚さ(mm)0.95空隙率(%)75圧力損失(kPa)0.21捕集効率(%)95(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)4はっ水度(kPa)>4.9
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.5μm ADVANTECメンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.5μmADVANTEC
19,980税込21,978
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.5
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.2μm ADVANTECメンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.2μmADVANTEC
19,980税込21,978
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.2
PTFE濾紙 400mm×1m ADVANTECPTFE濾紙 400mm×1mADVANTEC
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
寸法400mm×1m
ガラス濾紙 フッ素樹脂コーティング ADVANTECガラス濾紙 フッ素樹脂コーティングADVANTEC
25,980税込28,578
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から48日以内出荷
ガラス濾紙表面をフッ素樹脂で覆っているため、撥水性を有し吸湿性が非常に小さく大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx・NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
用途大気粉塵測定用最高使用温度(℃)260仕様バインダー:フッ素樹脂バインダー
PTFE濾紙 PF-100 38Aシリーズ ADVANTECPTFE濾紙 PF-100 38AシリーズADVANTEC
3,398税込3,738
1箱(20枚)ほか
5日以内出荷から38日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用されます。
厚さ(mm)1質量(g/m2)500空隙率(%)77保留粒子径(μm)10圧力損失(kPa)0.059はっ水度(kPa)>3.9
PTFE濾紙 PF-040 10枚入 ADVANTECPTFE濾紙 PF-040 10枚入ADVANTEC
4,298税込4,728
1箱(10枚)
5日以内出荷から40日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.95質量(g/m2)500空隙率(%)75保留粒子径(μm)4圧力損失(kPa)0.21はっ水度(kPa)>4.9
PTFE濾紙 PF-040 5枚入 ADVANTECPTFE濾紙 PF-040 5枚入ADVANTEC
9,798税込10,778
1箱(5枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.95質量(g/m2)500空隙率(%)75保留粒子径(μm)4圧力損失(kPa)0.21はっ水度(kPa)>4.9
PTFEガスケット 1箱 2個入 ADVANTECPTFEガスケット 1箱 2個入ADVANTEC
1,098税込1,208
1箱(2個)
7日以内出荷
交換用部品です。
アズワン品番64-1004-02
袋ナット用PTFEガスケット 1箱 2個入 ADVANTEC袋ナット用PTFEガスケット 1箱 2個入ADVANTEC
1,298税込1,428
1箱(2個)
5日以内出荷
交換用部品です。
アズワン品番64-1003-96
円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂 ADVANTEC円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂ADVANTEC
43,980税込48,378
1箱(10本)
7日以内出荷
煙道、ダクトなどの排ガスサンプリングに使われ、測定温度や酸性ガスとの反応性など、条件の違いにより、種々の製品が使用されます。JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)、JIS K 0083(排ガス中の金属分析方法)などに広く使用されます。 繊維状の四フッ化エチレン樹脂から成り、-120℃から260℃までの広い温度範囲で使用でき、加熱減量が少なく耐薬品性のある円筒濾紙です。 特にガスおよびミストとの反応性が小さく、強度も強いことから、湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト補修用に使用されます。
外径(Φmm)25材質フッ素樹脂長さ(mm)90厚さ(mm)1.8内径(Φmm)22質量(g/本)11最高使用温度(℃)260捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)アズワン品番64-1190-18圧力損失(kPa)4.5吸湿度極小
1TV-NS、1RA.シールガスケット PTFE ADVANTEC1TV-NS、1RA.シールガスケット PTFEADVANTEC
1,098税込1,208
1箱(1個)
7日以内出荷
アズワン品番64-1189-50
PTFE濾紙 300mm×300mm 5枚入 ADVANTECPTFE濾紙 300mm×300mm 5枚入ADVANTEC
31,980税込35,178
1箱(5枚)
7日以内出荷から43日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
寸法(mm)300×300
PTFEアスピレーター ADVANTECPTFEアスピレーターADVANTEC
9,998税込10,998
1箱(1本)
33日以内出荷
アズワン品番64-1028-46
PTFEろ紙 ADVANTECPTFEろ紙ADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(5枚)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
ベントバルブ用PTFEストップシート ADVANTECベントバルブ用PTFEストップシートADVANTEC
369税込406
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
材質PTFEアズワン品番64-1001-40
フタ用PTFE O-リング ADVANTECフタ用PTFE O-リングADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
アズワン品番64-1004-17呼び番号P-155
ガラスコック用PTFEガスケット 1箱 3個入 ADVANTECガラスコック用PTFEガスケット 1箱 3個入ADVANTEC
1,898税込2,088
1箱(3個)
33日以内出荷
交換用部品です。
材質PTFEアズワン品番64-1003-10
PTFE濾紙(PF-100) ADVANTECPTFE濾紙(PF-100)ADVANTEC
24,980税込27,478
1組(5枚)
40日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38A01293
PTFE濾紙(PF-050) ADVANTECPTFE濾紙(PF-050)ADVANTEC
13,980税込15,378
1組(5枚)
40日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38501293
4S PTFEフェルールガスケット 1箱 2個入 ADVANTEC4S PTFEフェルールガスケット 1箱 2個入ADVANTEC
26,980税込29,678
1箱(2個)
33日以内出荷
交換用部品です。
アズワン品番64-1003-92
PTFE濾紙(PF-040) ADVANTECPTFE濾紙(PF-040)ADVANTEC
4,298税込4,728
1組(10枚)ほか
40日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
FS-293.GFFホルダー用PTFEガスケット ADVANTECFS-293.GFFホルダー用PTFEガスケットADVANTEC
6,059税込6,665
1個
40日以内出荷
品番メーカー:19384102
サポーテッドPTFEタイプメンブレンフィルタ ADVANTECサポーテッドPTFEタイプメンブレンフィルタADVANTEC
61,980税込68,178
1組(25枚)
41日以内出荷
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。最高130℃で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を有するため、油、有機溶剤は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。
材質疎水性PTFE白 、表面:無地厚さ(μm)120最高使用温度(℃)130
PTFE濾紙 PF-100 203mm×254mm 5枚入 ADVANTECPTFE濾紙 PF-100 203mm×254mm 5枚入ADVANTEC
24,980税込27,478
1箱(5枚)
33日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用されます。
仕様捕集効率(0.3μmDOP%):70厚さ(mm)1寸法(mm)203×254質量(g/m2)500空隙率(%)77アズワン品番64-1193-14保留粒子径(μm)10圧力損失(kPa)0.059はっ水度(kPa)>3.9

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品