科学研究・開発用品 :「sus 容器」の検索結果

特価
本日10月14日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(6個)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1個)
13,980 税込15,378
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1個)
8,698 税込9,568
33日以内出荷

1箱(3個)ほか
2,198 税込2,418
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
1,898 税込2,088
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(3個)ほか
2,198 税込2,418
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1個)
69,980 税込76,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用部品です。
仕様KST-90-UH用ベースプレート 3/4PSM 材質SUS304 アズワン品番64-0997-99
1箱(1個)
71,980 税込79,178
33日以内出荷

1箱(1個)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

磁力が強く磁力線が上方向に伸びているので、試料容器が天板から離れても安定した攪拌が可能です。見やすいデジタル回転計付きで、回転の設定と確認が容易で再現性の高い実験が可能です。試料容器を安定して設置できる角天板を採用し、滑りを防ぎ試料容器を安定させるシリコンマット付です。本体は耐薬品性に優れたステンレス製。サービスコンセントを装備、オイルバスを設置した時の電源用として利用が可能です。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):50~1,600rpm●回転速度表示:デジタル表示、最小桁1rpm●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W200×D200mm●攪拌容量:10mL~20L(水)●電源入力:2A 200VA 付属品シリコンマット、天板カバー 質量(kg)約3.8 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、メラミン樹脂焼付け塗装 外形寸法(mm)W200×D204(237)×H92 モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15 電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz アズワン品番65-0884-76 マグネット希土類マグネット
1台
97,980 税込107,778
7日以内出荷

低粘度から高粘度、少量から大量7L容器まで安定した攪拌が可能です。攪拌台はステンレス製で耐薬品性にも優れています。DCブラシレスモーターの採用により長時間の運転による攪拌台の温度上昇がほとんどありません。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):100~1,300rpm●回転速度表示:ダイヤル目盛●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W226×D232mm●攪拌容量:50mL~7L(水)●電源入力:2A 200VA 付属品シリコンシート、PTFE攪拌子1個(Φ8mm×長さ40mm) 質量(kg)約3.1 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 外形寸法(mm)W226×D295×H86 モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15 電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz アズワン品番65-0884-74 マグネット希土類マグネット
1台
62,980 税込69,278
10日以内出荷

1箱(2個)ほか
509 税込560
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります