科学研究・開発用品 :「センサー・計測器」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
蛍光技術を採用した溶存酸素計(LDO計)です。蛍光式が工場排水試験方法(JIS K0102)に採用されました。隔膜や電解液を使用しないのでメンテナンスが容易です。年1回センサーキャップ交換をするだけです。ふらん瓶用アダプタ、攪拌子付きキャップでふらん瓶用DO測定対応。センサーを交換すれば、pHや電気伝導率測定にも対応できます。※2chのみ。USBでのデータ転送、充電が可能です。計測、校正、異常解消時のイラスト付き手順ガイド搭載。日本語標示可。ふらん瓶用アダプタ、撹拌子付きキャップ(別売)でふらん瓶用DO測定対応
仕様●データ保存:5000●データ保存操作:[都度測定]及び[インターバル測定]モードで自動保存、[連続]モードで手動保存
付属品リチウムイオン電池、USB充電器、USBケーブル、ストラップ/防塵キャップセット、プラスドライバー、簡易取扱説明書(多言語)、取扱説明書(英文)、クイックスタートガイド
質量(g)約 519(電池含まず)()
外形寸法(mm)W97×D220×H63
電源充電式リチウムイオン電池
測定項目溶存酸素
外部出力USB接続を経由してPCまたはUSBメモリー
測定チャンネル数1
ディスプレイ536×336モノクロ液晶
使用温湿度範囲0~60℃、相対湿度90%RH以下(結露しないこと)
測定モード都度測定/インターバル測定/連続測定
保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度最大90%RH(結露しないこと)
1個
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。