適塩調整に最適なNaメーターです。
ナトリウムの濃度をセンサーでピタリとキャッチ、メーターに%単位で液晶表示します。
最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です。
校正データの印字が可能で、機器の管理記録ができます。GLP、HACCPに対応しています。
汁類はもちろん、かまぼこ・ハムなどの固形物の食塩量も手軽に測定できます。
測定範囲0.0001~10Na%(W/V)
温度測定範囲(℃)0~60
温度補償自動
デジタル出力RS232C 準拠
電源DC3V(単3アルカリ電池2個)、DC5V ACアダプター
外形寸法(mm):77×172×40H
付属品電極NCE90W、電極スタンド、Na標準液、洗浄液純水、トリス試薬、データ収集ソフト、通信ケーブル(RS232C)、アナログ出力ケーブル、ACアダプター、単3電池、取扱説明書
仕様●最小表示 Na:標準液の組合わせ/1~10/0.1~1/0.01~0.1=0.0001%●最小表示 温度(℃):0.1●再現性(本体):0.5%FS±1digit
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
用途上下水道の水質チェック、河川・湖沼のデータ収集、海岸付近の塩害調査、地下水の塩分濃度測定、浄化槽の塩分測定などに適しています
1本
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
自動温度補償もついたハンディ高性能導電率メータ
1.導電率と比抵抗測定可能
2.測定データメモリ機能付:最大1000データをメモリ インターバル測定で自動データ保存可能
3.かんたん操作:操作性を考えたキー配列/操作手順が画面表示
4.バックライト機能付:暗い場所でも見やすい機能
5.堅牢な防水機能(IP67):本体のみ、端子カバー取付時
【用途】各種プラントの用排水管理、農業用水、自然環境の水質測定
ハンディSCメータTCX-999iは、取り扱いやすく、100℃の液体まで測定できるカーボン極を標準装備した、高性能導電率メータです
測定レンジの自動切り替え機能による測定、自動温度補償の換算基準温度と温度係数が幅広く任意に設定できる機能を備え、各種プラントの用排水管理、農業用水、自然環境の水質測定など広い分野での使用が可能になりました
本体は、水滴、腐食性ガス雰囲気に強い防水構造です
大型液晶画面に測定値と温度を同時表示、安定値を自動判断するオートホールド機能、測定値と温度を最大1000個メモリ可能なデータメモリ機能、サンプルを1~999分の任意時間毎に測定・記憶して無人監視に利用できるインターバル機能など使いやすさを追求した高性能機です
仕様●単位表示:導電率/cmまたは/m●【測定範囲】●▼導電率:0μS/m~200S/m●▼比抵抗:0~40MΩ・cm(純水用)●▼海水塩分(Salinity):0~40.00●▼温度:-5~100℃●【最小表示】●▼導電率:0.01●▼比抵抗:0.01MΩ・cm●▼海水塩分(Salinity):0.01●▼温度:0.1●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●▼デジタル出力:RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●▼電極交換記録:可●【自動パワーオフ】●▼ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1~60秒●▼時計機能:年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプタ●寸法(本体のみ):77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●付属品:標準付属電極×1、データ収集ソフト×1、通信ケーブル(RS232C)×1、アナログ出力ケーブル×1、ACアダプタ×1、乾電池(単三)×2、取扱説明書×1●※標準付属のセルの測定範囲は10uS/cm~200mS/cm、0~100℃です。
アズワン品番67-6819-76
1個
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。データ収集ソフトで連続収集が可能。
仕様塩分補正:任意設定(0~35‰)
付属品電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池
質量(g)320
電源単3アルカリ乾電池2個
測定範囲(mg/L)0~19.99
温度範囲(℃)-5~50
測定範囲(%)0~99.9(飽和度)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×40×172
温度補償自動(-5~50℃)
気圧(hPa)補正:任意設定(900~1099.9)
温度分解能(℃)0.1
分解能(mg/L)0.01
分解能(%)0.1(飽和度)
ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。TOX-999i、TOX-999iBはデータ収集ソフトで連続収集が可能。
仕様塩分補正:任意設定(0~35‰)
付属品電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池
質量(g)320
電源単3アルカリ乾電池2個
測定範囲(mg/L)0~19.99
温度範囲(℃)-5~50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×40×172
温度補償自動(-5~50℃)
気圧(hPa)補正:任意設定(900~1099.9)
温度分解能(℃)0.1
分解能(mg/L)0.01
分解能(%)0.1(飽和度)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。