応答速度、選択性にすぐれたイオン電極を複合化し、校正・測定操作が簡単にできます。
最大1000データを記憶でき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です。
最自動校正機能、オートホールド機能、防水機能(IP67)、バックライト機能付き。
用途海水の淡水化などのナトリウムイオン測定、ボイラーのブロー水のナトリウム測定などに適しています。
測定範囲0.1~10000
付属品標準付属電極CE1100W-SR1個、フリーアームスタンド1個、Cl標準液1・10・1000mg/L(100・100・300ml)各1個、洗浄液(純水)100ml1個、トリス試薬25g1個、単3電池2個、取扱説明書1個
仕様再現性:0.5%FS±1digit最小濃度表示:0.0001使用温度範囲:0~50℃外形寸法:77×172×40Hmm重量:320g電源:DC3V(単3アルカリ電池2個)
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。