科学研究・開発用品 :「オートクレーブ」の検索結果
関連キーワード
滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
材質PP
厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)125
四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)125
厚さ(mm)0.05
仕様口締めバンド付き
軽量で簡単に組み立てられるホルダーです。ベンチトップでの使用に最適です。
仕様バイオハザードオートクレーブバッグ用ホルダー 01-828A用
材質スチール(エポキシコート)
サイズ127×85×216mm
アズワン品番62-1609-12
1個
¥12,298
税込¥13,528
当日出荷
滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
仕様容量目安:19.6L
付属品口締め用ワイヤータイ
材質PP
厚さ(mm)0.05
寸法(mm)480×580
入数(枚)200
耐熱温度(℃)125(最高温度140
1組(200枚)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。破れにくく耐熱性に優れたPP製です。オートクレーブ後は、インジケーター(四角形の少し黒ずんでいる表示部分)が黒に変色します。ASTMの耐衝撃および対引裂試験に合格しています。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)125
軽量で簡単に組み立てられるホルダーです。底部がトレー状なので万一内容物が漏れても安心です。
材質ポリプロピレン・ステンレススチール
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE
口内径(Φmm)66
先端テーパーカットタイプオートクレーブ可能
仕様バルク
材質PP製
全長(mm)51
色イエロー
アズワン品番64-4079-01
1箱(1000本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
先端テーパーカットタイプオートクレーブ可能
仕様バルク
材質PP製
全長(mm)51
色クリア
アズワン品番64-4078-95
1箱(1000本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE
口内径(Φmm)64
オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)
材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE
口内径(Φmm)66
0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
DNA・RNase・DNaseフリー
パイロジェンフリー
オートクレーブ可(121℃・20分)
電子線滅菌済(3951・3991のみ)
材質PP(ポリプロピレン)
容量(μL)100~1000
優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
仕様オートクレーブ可能 目盛り付
材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛無
大容量のオートクレーブに最適。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
キャップタイプ100
材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛無
使用後はローターから簡単に取り外し可能。オートクレーブ可能。
材質ポリカーボネート
規格No.3148用
1ケース(6本)
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
材質本体:PC キャップ:PP
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
材質PC
使用範囲0~130℃
遠心強度:50,000×g(冷却)。半透明。オートクレーブ可。使用範囲:-100~150℃。
材質本体:FEP キャップ:ETFE
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。
材質PPCO
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
材質本体 PPCO、キャップ PP
ラックの4面に異なる径の穴があいていて用途に応じて使いわけられる便利なラックです。1個でも倒れにくいキューブ型です。 1.5mLマイクロチューブから50mLチューブまで対応です。 ラック5個のセットで、ラック同士の連結も可能です。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP
架数1.5・2mL×16、(Φ12×75mm)×12、15mL×10、50mL×4
色青/緑/ピンク/黄/橙
滅菌オートクレーブ可能
1セット(5個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP
耐熱温度(℃)121まで
オートクレーブの可否可
スクリューキャップを液体移送用キャップに加工できるコネクター類のキット。(キャップはついていません)
ガス、化学薬品、オートクレーブによる滅菌が可能。
取り付け:キャップにドリルで16mm径の穴を2つ開けてコネクターを差し込み、ガスケットとナットを締めあわせ、13mm径のチューブをはめる。
材質(コネクタ)ポリプロピレン(PP)
材質(ナット)アセタール(ACL)
材質(ガスケット)シリコンポート
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
容量(mL)500
材質本体 PPCO、キャップ PP
遠心加速度最大:13700×g
1セット(4本)
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明タイプ。液漏れ防止シーリングキャップ付。オートクレーブ可。
材質本体:PC キャップ:PP ガスケット:シリコン
サンプル数が少ない場合の希釈やミキシングに適しています。
ラックやフタにはアルファベットと数字が書かれていますので、サンプルの認識が容易です。
8連キャップはカッターやハサミで容易に切り離すことができます。
121℃・20分でオートクレーブ滅菌が可能です。
材質チューブ・ラック/PP、キャップ/LDPE
容量(mL)1.2
耐用温度(℃)-80~121
製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
容量(L)1
材質本体 PC、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
目盛無
1セット(6本)
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
溶液量が確認しやすい半透明。幅広い用途に使用できる一般的な研究用フラスコ。オートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン
製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
材質フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
1セット(6個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。
材質本体・キャップ PP、ガスケット TPE
目盛有
キャップタイプ83B
口内径(Φmm)64
液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
材質本体:PC 蓋:PP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。