128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製広口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製細口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素加工活栓付角型瓶
容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ) 目盛 口内径(Φmm)89
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 1 アズワン品番67-2987-10
1箱(100個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷


仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:1000個入●Performance Level 1 アズワン品番67-2988-62
1ケース(10セット×100個)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

仕様●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)(-60~200℃)●厚さ:3.2mm●セプタムサイズ:20mm●入数:100個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2987-67
1箱(100個)
11,980 税込13,178
欠品中

仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:赤●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:5000個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2989-90
1ケース(50セット×100個)
239,800 税込263,780
4日以内出荷

仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:水色●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:5000個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2989-89
1ケース(50セット×100個)
229,800 税込252,780
4日以内出荷

仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:赤●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:100個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2987-49
1箱(100個)
5,898 税込6,488
4日以内出荷

仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:水色●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:100個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2987-48
1箱(100個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷


仕様●セプタム:PTFE(アイボリー)、シリコンラバー(赤)●厚さ:1mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:1000個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2988-83
1ケース(10セット×100個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1セット(12本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVに敏感な内容物に理想的なボトルです。フェノールPEキャップ付きのQorpak(TM)アンバーガラス瓶は、長期保管に役立ちます。成形フィンガーグリップは取り扱いが簡単で、大量の液体の保管に適しています。固体フェノールPEキャップ付き
1ケース(6本)
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン 口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
1箱(100本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
1箱(100個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
1箱(100個)ほか
6,898 税込7,588
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、スリット入●厚さ:1.5mm●キャップ:白●セプタムサイズ:13mm●キャップ穴サイズ:8.5mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2988-33
1箱(100個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)(-60~200℃)●厚さ:3.2mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●入数:100個入●Performance Level 2 材質アルミニウム アズワン品番67-2987-62
1箱(100個)
13,980 税込15,378
欠品中

仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.5mm●キャップ:黒●セプタムサイズ:13mm●キャップ穴サイズ:8.5mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2987-52
1箱(100個)
8,398 税込9,238
翌々日出荷

環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン 容量(μL)300 番号(製品番号)6PMCK30LVW キャップブルー スリット無セプタム アズワン品番2-3857-23 口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
1箱(100本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン 口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
1箱(100本)
17,980 税込19,778
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、PTFE(赤)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 3 アズワン品番67-2987-82
1箱(100個)
8,398 税込9,238
翌々日出荷

質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様認証付きキットは、製造プロセスにおける製造仕様規格を満たしていることが保証されています。
仕様●バイアル:褐色(ラベル付)●セプタム:PTFE(アイボリー)、シリコンラバー(赤)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●入数:100組入●Performance Level 2 材質バイアル:ガラス、キャップ:ポリプロピレン 容量(mL)2 アズワン品番67-2987-35
1セット(100組)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。LC、GC用の認証付きバイアルキットです。バイアルとキャップが技術的問題や性能上の問題を生じないことを保証するため、LC-UVを使用して検査。最大15項目の重要な物理的仕様について検査を実施、認証を行なっています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)SureStop※●セプタム:PTFE(青)、シリコン(白)、スリット●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3 アズワン品番67-2987-92
1セット(100組)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン 容量(μL)300 番号製品番号:6PMCK30LVW キャップブルー スリット無セプタム アズワン品番2-3857-23 口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
1箱(100本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

。高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。ルーチン質量分析用の認証付き高性能バイアルキットです。LC/MS および GC/MS を使用して低バックグラウンドの検査および認証を実施済みのため、もっとも難しく繊細なアプリケーションに適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)SureStop※●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3 アズワン品番67-2988-05
1セット(100組)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)●厚さ:1mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 3 アズワン品番67-2988-17
1箱(100個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2987-26
1箱(100個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

仕様●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)(-60~200℃)●厚さ:3.2mm●キャップ:銀(安全構造)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2987-63
1箱(100個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

。AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、PTFE(赤)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:1000個入●Performance Level 3 アズワン品番67-2989-18
1ケース(10セット×100個)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、PTFE(赤)●厚さ:1mm●キャップ:赤●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 3 アズワン品番67-2987-83
1箱(100個)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、PTFE(赤)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:5000個入●Performance Level 3 アズワン品番67-2990-19
1ケース(50セット×100個)
329,800 税込362,780
4日以内出荷

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
1ケース(50セット×100個)
269,800 税込296,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 1 アズワン品番67-2987-03
1箱(100個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(白)、シリコン(白)(圧着型)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 1 アズワン品番67-2987-04
1箱(100個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様●セプタム:PTFE(青)、シリコン(白)、スリット●厚さ:1mm●キャップ:水色●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:100個入●Performance Level 3 アズワン品番67-2988-30
1箱(100個)
9,198 税込10,118
4日以内出荷

仕様●セプタム:PTFE、シリコン(赤)(~300℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀、銀(バイメタル)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:8mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 3 アズワン品番67-2988-40
1箱(100個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
1ケース(10セット×100個)ほか
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります