科学研究・開発用品 :「ブロー 容器」の検索結果
関連キーワード
チューブ類のミキシングに適した3D軌道ミキサー。やさしく均一にミキシングする3D軌道。取り外し可能なゴム製のマットは多数の突起があり、容器を置くだけでしっかりホールド。チューブ類をはじめ、フラスコやシャーレなど、さまざまな容器にも使用可能。不安定な容器を固定するゴムバンド付。狭い空間でも使いやすい、高さを抑えたデザイン。数値を見やすく操作しやすいLEDディスプレイとキーパッド。設定時間を経過すると音とディスプレイで知らせるタイマー機能付
仕様●軌道:三次元●回転数:2-60rpm●傾斜角度:20°●タイマー:-99時間59分●耐荷重:800g(プラットフォーム中央部)●サイズ:●▼プラットフォーム:267×305mm●▼本体:293×415×273Hmm●重量:7.4kg●電源:100-240V、50/60Hz、1A●認証/準拠:CE、cCSAus、RoHS、WEEE●付属品:ゴムマット、ゴムバンド×6、ゴムバンド用ネジ×10●保証:2年
アズワン品番65-4343-99
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
小型で耐久性の高いチューブ撹拌機。デジタルディスプレイ。静かな動作音で、耐久性に優れています。アタッチメントは簡単に交換、調整できます。軸は360°回転し、各アタッチメントは0-90°の間で調節可能。回転モードと攪拌モードが選択でき、攪拌モードでは40度ごとに振動が発生します。回転と振動の組み合わせにより、より効果的なミキシングが可能になります。インキュベーター内での使用が可能です。(4-60℃の範囲)。2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用する事ができます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用すること不可。)。利用可能な追加のアタッチメント:2×10/15mLpaddle、2×5/7mLpaddle、2×1.5/2mLpaddle、1×50mLpaddle
仕様●回転数:10-40rpm●サイズ:28×14.8×19.5cm●重量:1kg●電源:100-240V、50/60Hz、0.1A●モード:回転/レシプロ●認証/準拠:cCSAus●適応容器/架数:●▼ 0.5/0.8mL チューブ84本●▼1.5/2mL チューブ60本●▼5/7mL チューブ28本●▼10/15mL チューブ28本●▼50mL チューブ6本●付属品:10mL/15mLチューブホルダー2枚、5mL/7mLチューブホルダー2枚、1.5mL/2mLチューブホルダー2枚、0.5mL/0.8mLチューブホルダー2枚、50mLチューブホルダー1枚、ACアダプター(ケーブル長1.8m)、O-リング●保証:1年●荷姿:345×300×240mm
アズワン品番65-4344-09
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。