科学研究・開発用品 :「回転プレート」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です。タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります。
付属品マイクロプレートホルダー(1枚用)、カップヘッド、電源ケーブル
寸法(mm)137×266×114
質量(kg)3.98
回転数(min-1[r.p.m])ONモード/300~2500、タッチモード/300~3500
電源120V、50/60Hz、0.25A
運転モードON(カウントアップorタイマー)、タッチ
アズワン品番62-1609-23
タイマー~9999分(~99分59秒/1秒刻み、~9999分/1分刻み)
軌道直径(mm)3.5
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です。タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります。マイクロプレートボルテックスミキサーのオプション品です。
アズワン品番62-1609-26
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
スムースかつ穏やかな振とうを実現するプレートタイプシェーカー。ライフサイエンス、イムノアッセイ、ELISAプレートの振とう、フローサイトメトリー用細胞の染色、冷蔵室でのプレートの振とう、食品・飲料、チーズ中のヒスタミン、牛乳中のビタミンなどの検査用途に最適。すばやく簡単に装着できる、または標準的な深さのマイクロプレート。自動スイッチをオフにした、連続または時間指定の操作。電源を切った後でも、最後に使用した設定が表示されます。最後に設定した速度と、電源が回復した残り時間まで運転を続けます。動作温度5℃から40℃は、冷蔵庫、冷蔵室、および非CO2インキュベーターでの使用を可能にします。最大4つのマイクロプレートで作業できます。電子タイマー制御により、時間に敏感なインキュベーションの正確なカウントダウンと再現性が保証されます。
仕様●本体(L×W×H):415×293×143mm●内部(L×W×H):297×156×12mm●プラットフォーム(L×W×H):320×260mm●温度範囲:5~40℃●耐荷重:5kg●タイマー:0分~99時間 59分●オービット:2.5mm●プラットフォーム素材:アルミニウム●回転数:150~1000rpm●電圧:100-240V●表示方法:LED●回転数精度:スピード精度:±1rpm●付属品:マイクロプレート用クランプ(4個)、アルミニウム製プラットフォーム
アズワン品番65-4344-11
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
超薄型でコンパクトな、磁気コイル方式のスターラー。30秒ごとに反転するパルスモード付。高い防塵防水規格に適合。持ち歩いても壊れにくい内部構造。スターラーバーを収納しておくための便利なスペース付
仕様●使用環境温度:5℃~40℃●最大容量(対H2O):800mL●回転数:15-1500rpm●回転数設定単位:50rpm●使用可能スターラーバー:最大25mm●材質:●▼本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン(GFPP)●▼プレート面:パネル/ポリエステル●プレート面サイズ:Φ94mm●本体サイズ:115×185×13Hmm●重量:315g●電源:100-240V、50/60Hz、5W●認証/準拠:防塵防水規格DIN EN 60529:IP 65
アズワン品番65-4344-44
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。