14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザー。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能。クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド(ビーズ充填済)チューブ。用途に応じて使い分け可能なビ
仕様●規格:●▼本体●▼Bead Mill 4(ビーズミル4)●サイズ:216×292×254Hmm●処理数:2mLチューブ×4、7mLチューブ×1●処理量:25μL-6mL●タイマー:1-300秒●振とう速度:1-5m/秒(設定単位:1m)●プログラム数:1●サイクル:1●重量:7.48kg●電流:4A●電源:100-230V、50/60Hz●認証/準拠:CE アズワン品番65-4344-16
1個
599,800 税込659,780
6日以内出荷

ホモジナイザー。コードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)エッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品もご用意。ファルコン15/50mLチューブ用ホモジナイザー。各ファルコンチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー。各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能。高速回転する金属歯のホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動または低速型電動ツール使用時)。
仕様●サイズ:19mmx13m アズワン品番65-3825-29
1巻
1,998 税込2,198
3日以内出荷

すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。潤滑剤の含有量が少なく、水由来の抽出物も少ない緩衝溶液等の水溶液の濾過に最適。
(ハウジングカラーコード) グリーン 容量(mL)115 フィルター直径(Φmm)50 メンブレンニトロセルロース
1ケース(12個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スナップキャップマイクロチューブロック付。スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能。キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能。目盛付。液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。24-80ウェルラックのほとんどに対応。チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様。セーフティロック機能。フタの開閉が容易。滅菌済。個別包装
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3777-05
1セット(5個×500本)
40,349 税込44,384
108日以内出荷

環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン 口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
1箱(100本)
19,299 税込21,229
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スナップキャップマイクロチューブ。スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能。キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能。目盛付。液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。24-80ウェルラックのほとんどに対応。チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様。高品質バージンポリプロピレンを使用。オートクレーブ対応。-80℃保存可能。滅菌済
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:25,000xg アズワン品番65-3777-01
1セット(10個×500本)
48,999 税込53,899
4日以内出荷

スナップキャップマイクロチューブ。スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能。キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能。目盛付。液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。24-80ウェルラックのほとんどに対応。チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様。高品質バージンポリプロピレンを使用。オートクレーブ対応。-80℃保存可能
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:26,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3776-98
1セット(10個×500本)
48,999 税込53,899
4日以内出荷

スナップキャップマイクロチューブロック付。スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能。キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能。目盛付。液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。24-80ウェルラックのほとんどに対応。チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様。セーフティロック機能。フタの開閉が容易。滅菌済。個別包装
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:24,000xg アズワン品番65-3777-09
1セット(5個×500本)
40,349 税込44,384
108日以内出荷

スナップキャップマイクロチューブロック付。スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能。キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能。目盛付。液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。24-80ウェルラックのほとんどに対応。チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様。セーフティロック機能。フタの開閉が容易。滅菌済
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:24,000xg アズワン品番65-3777-07
1セット(10個×500本)
48,999 税込53,899
108日以内出荷

スナップキャップマイクロチューブ。スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能。キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能。目盛付。液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。24-80ウェルラックのほとんどに対応。チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様。高品質バージンポリプロピレンを使用。オートクレーブ対応。-80℃保存可能。滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3776-96
1セット(10個×1000本)
75,599 税込83,159
108日以内出荷

環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン 口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
1箱(100本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スナップキャップマイクロチューブロック付。スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能。キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能。目盛付。液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。24-80ウェルラックのほとんどに対応。チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様。セーフティロック機能。フタの開閉が容易。滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3777-03
1セット(10個×1000本)
75,599 税込83,159
108日以内出荷

環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン 容量(μL)300 番号製品番号:6PMCK30LVW キャップブルー スリット無セプタム アズワン品番2-3857-23 口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
1箱(100本)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン 容量(μL)300 番号(製品番号)6PMCK30LVW キャップブルー スリット無セプタム アズワン品番2-3857-23 口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
1箱(100本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング