科学研究・開発用品 :「撹拌機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で耐久性の高いチューブ撹拌機。デジタルディスプレイ。静かな動作音で、耐久性に優れています。アタッチメントは簡単に交換、調整できます。軸は360°回転し、各アタッチメントは0-90°の間で調節可能。回転モードと攪拌モードが選択でき、攪拌モードでは40度ごとに振動が発生します。回転と振動の組み合わせにより、より効果的なミキシングが可能になります。インキュベーター内での使用が可能です。(4-60℃の範囲)。2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用する事ができます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用すること不可。)。利用可能な追加のアタッチメント:2×10/15mLpaddle、2×5/7mLpaddle、2×1.5/2mLpaddle、1×50mLpaddle
仕様●回転数:10-40rpm●サイズ:28×14.8×19.5cm●重量:1kg●電源:100-240V、50/60Hz、0.1A●モード:回転/レシプロ●認証/準拠:cCSAus●適応容器/架数:●▼ 0.5/0.8mL チューブ84本●▼1.5/2mL チューブ60本●▼5/7mL チューブ28本●▼10/15mL チューブ28本●▼50mL チューブ6本●付属品:10mL/15mLチューブホルダー2枚、5mL/7mLチューブホルダー2枚、1.5mL/2mLチューブホルダー2枚、0.5mL/0.8mLチューブホルダー2枚、50mLチューブホルダー1枚、ACアダプター(ケーブル長1.8m)、O-リング●保証:1年●荷姿:345×300×240mm アズワン品番65-4344-09
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります