科学研究・開発用品 :「洗浄容器」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キャップとチューブは一体成形で、ノズルは液漏れ防止タイプ。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)PPCO
素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)LDPE
有機溶剤に優れた耐性を持つフッ素加工ポリエチレン製の洗浄瓶です。 0℃~90℃まで使用可能です。
容量(mL)500
材質チューブ/FLPP
材質(本体)FLPE
全高(mm)220
口内径(Φmm)43
材質(キャップ)FLPP
材質(ノズル)PP
胴径(Φmm)72
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体
容量(mL)500
キャップタイプ28mm
口内径(Φmm)21
胴径×全高(mm)72Φ×220
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体
容量(mL)500
キャップタイプ28mm
口内径(Φmm)21
色(フタ)ナチュラル
胴径×全高(mm)72Φ×220
1個(1個)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
キャップカラーによる試薬の識別ができます。NALGENE薬品識別安全ラベルにより洗浄瓶を統一できます。漏れ防止タイプ液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
容量(mL)500
材質チューブ PP
材質(本体)LDPE
キャップタイプ28
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)PP
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。