科学研究・開発用品 :「液体窒素」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Thermo Fisher Scientific液体窒素貯蔵容器
広い口径ながら蒸発量を抑えた液体窒素貯蔵容器です。 サーモ5/10はハンドルが付いており、液体窒素の注入注出が容易です。
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取り出すことができます。
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L)10 質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9 高さ(mm)546 口径(mm)56 保持期間(日)自然保有可能:55.6 蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18 直径(mm)262
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L)5 質量(kg)満タン:7.7、容器のみ:3.6 高さ(mm)462 口径(mm)56 保持期間(日)自然保有可能:33.3 蒸発量(L/日)自然蒸発:0.15 直径(mm)224
1個
209,800 税込230,780
9日以内出荷

1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体窒素(気相)に対応し、貴重な試料やゲノムサンプルの凍結保存が可能な凍結保存用バイアルです。 大きな書き込みエリアと、容量が確認しやすい目盛付きです。
仕様【滅菌保証レベル】SAL10-6 形状自立型 規格DNase/RNaseフリー
1箱(500本)ほか
43,980 税込48,378
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外側に突起があり、手がすべらず開閉できます。液体窒素気相貯蔵に適しています。ギザ付ラックに合わせると、キャップが片手で開閉できます。
1箱(50本×10袋)
44,980 税込49,478
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificデュワー瓶
氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるプラスチック製デュワー瓶。二重構造で内部にクロロフルオロカーボンフリーのウレタンフォームが満たされており、-196~+100℃まで使用可能。断熱用のフタには空気孔があります。1L・2L・4Lサイズには便利なハンドル付。USP Class VI準拠。
材質本体、フタ:高密度ポリエチレン ハンドル:ポリエチレンコート
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificローケーター6プラス
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)175 セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×6 質量(kg)満:190、空:56.7 高さ(mm)1003 口径(mm)215 外径(mm)660 保持期間(日)176 消費量(L/日)0.99
1個
929,800 税込1,022,780
7日以内出荷

Thermo Fisher Scientificローケーター4プラス
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)121 セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4 質量(kg)満:141、空:51.7 高さ(mm)1003 口径(mm)215 外径(mm)558 保持期間(日)122 消費量(L/日)0.99
1個
819,800 税込901,780
7日以内出荷

Thermo Fisher ScientificローケーターJrプラス
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)61 セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4 質量(kg)満:75.3、空:34.4 高さ(mm)733 口径(mm)215 外径(mm)558 保持期間(日)74 消費量(L/日)0.85
1個
749,800 税込824,780
7日以内出荷

Thermo Fisher Scientificクライオフレックス 15本
クライオチューブを液体窒素内で保存する際に使用する保護カバーです。必要な長さにカットして使用できます。
材質LDPE 全長500mm アズワン品番64-3208-49
1箱(15本)
11,980 税込13,178
12日以内出荷

Thermo Fisher Scientific凍結保存用丸ラベル
凍結保存・液体窒素・冷凍・超低温フリーザーなどに対応できます。サンプルの色分けに便利な5色のアソートカラーです。
種別1巻(5000ピース入) アズワン品番3-5193-01
1巻(5000ピース)
39,980 税込43,978
13日以内出荷

1セット(50本)ほか
9,698 税込10,668
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Trak Mates(R) 2Dコードチューブ96 -185℃(液体窒素気相)使用可能ラックフタはポリカーボネイト製なので優れた耐久性チューブ底部に2次元バーコード(Data Matrix 方式)が組み込んであり、多量管理も容易チューブはV底になっており、サンプルを無駄なく使用付属の6角レンチを使い、容易に特定のチューブをラックから引き抜くことや、チューブに手を触
1個(960本)
74,259 税込81,685
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificArctic Express CY50900シリーズ
凍結資試料の安全な移送が可能です。液体窒素を吸収素材に吸収させることで液体窒素漏れを防止し低温を維持します。
1個
289,800 税込318,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificThermo用ディッパー
少量の液体窒素取り出しが可能
容量(mL)12 アズワン品番63-3324-69
1個
34,980 税込38,478
61日以内出荷

Thermo Fisher Scientificローレベルアラーム
設定されたセンサーの位置より液体窒素が低くなりますと、アラーム音でお知らせします
電源(V)100 アズワン品番63-3324-61
1個
179,800 税込197,780
61日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります