Fisherbrand(TM) マルチファンクション3DローテーターThermo Fisher Scientific6日以内出荷
スムースかつ穏やかな振とうを実現する3Dローテーター連続運転、時限運転、またはさまざまな組み合わせで、あらゆる用途に適した混合条件を確保しますバクテリアや菌類の培養、ハイブリダイゼーション、ゲル染色/脱色などに最適振動0°~5°の回転角度、0~5秒のバーストでプログラム可能、短波動用狭い作業スペースにもすっきりと収まる動作温度範囲は5~40℃で、冷蔵庫や非CO2インキュベーターでの使用が可能連続運転、定時運転、自動電源オフ電源を切っても、最後に設定した内容が表示されます。電源が回復すると、最後に設定した速度と残り時間で運転を継続します。音と映像によるアラーム機能を搭載。時間設定モードでは、時間がゼロになるとアラームが5回鳴り、その後、時間ウィンドウに「End」と表示され、ずっと点滅します。アラームは任意のキーを押すことで止めることができます。
仕様●回転数:5~100rpmで長波動を実現●往復回転:0°~360°の回転角度で長・中距離の動きに対応●耐荷重:1kg(2.2lb)●幅:プラットフォーム 266mm●電圧:100-240V●使用目的:免疫沈澱、アフィニティーマトリックス、トリプシン処理、ゲル漉し・分離、抗体染色、洗浄、ハイブリダイゼーション、サザンブロット、ウェスタンブロット●保証期間:1年●使用温度範囲:5~40℃●オービット:直径-23mm●長さ:306mm●タイマー:オービタル/360°垂直/レシプロモード:0~250秒●振動モード:-0~5秒(振動)、0~125サイクル●認証/コンプライアンス:cCSAusアズワン品番65-4344-10
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~