細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific¥2,998~税込¥3,298~
1セット(12本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
強化瓶Thermo Fisher Scientific5日以内出荷から7日以内出荷
優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE目盛無
大型透明丸型瓶 クリアボーイThermo Fisher Scientific5日以内出荷
ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPEキャップタイプ83B口内径(Φmm)66
強化瓶 カーボーイThermo Fisher Scientific5日以内出荷
完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。
材質本体・キャップ PP、ガスケット TPE目盛有キャップタイプ83B口内径(Φmm)64
活栓付角型瓶 カーボーイThermo Fisher Scientific5日以内出荷
微生物培地および他の微生物薬品の調整、貯蔵及び分配に理想的です。オートクレーブ滅菌可能。漏れ防止タイプ。広く扱い易い86mm口径。
材質本体 PPCO、活栓・キャップ PP、アダプタ HDPE目盛有
広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific¥3,500~税込¥3,850~
1ケース(12本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付)Thermo Fisher Scientific¥20,980~税込¥23,078~
1セット(10本)
5日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明タイプ。液漏れ防止シーリングキャップ付。オートクレーブ可。
材質本体:PC キャップ:PP ガスケット:シリコン
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific7日以内出荷
優れた耐化学薬品性。
オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)。
漏れ防止タイプ。
標準血清用栓の使用が可能。
容量(mL)30材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)キャップタイプ20材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific¥3,500~税込¥3,850~
1箱(12本)ほか
7日以内出荷
試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。
動物用飲料水の保存にも使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
広口PP試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific翌日出荷
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。<br />中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。<br />-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。<br />オートクレーブ可能です。<br />本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否可
危険物廃棄容器(シャープスコンテナー)Thermo Fisher Scientific4日以内出荷
漏れ・衝撃に強く、使用中に割れにくい丈夫なディスポ廃棄容器です。 廃棄の際の安全の為、一旦蓋をロックすると開かない構造になっており、ロックしたままオートクレーブが可能です。
角型瓶Thermo Fisher Scientific¥3,998~税込¥4,398~
1セット(12本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
遠心沈澱管(V底、オークリッジタイプ)Thermo Fisher Scientific¥16,980税込¥18,678
1セット(10本)
5日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明タイプ。優れた密閉性による高い分離性能。液漏れ防止用24mm径キャップ付。5mlから35mlまで1mlごとにプリント目盛付。オートクレーブ可。
容量(mL)呼称:35材質本体:PPCO キャップ:PP外径×高さH(Φmm×mm)28.3×103.9(キャップ含む)
オークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific3日以内出荷
裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。<br />最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。<br />オートクレーブ可能です。
仕様滴下容量:50000×g材質本体/PPCO キャップ/PP色半透明容量(mL)28規格細胞無毒性 USP ClassⅥ滅菌オートクレーブ可入数10本
Nalgene ポリカーボネート細口瓶Thermo Fisher Scientific翌々日出荷から3日以内出荷
液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
分液ロートスキーブ形Thermo Fisher Scientific5日以内出荷から7日以内出荷
ストップコック部分まで内部の溶液が低下していく様子を確認できる。ストップコックはTFE製で、コンタミネーションの原因となる潤滑油が不要。キャップは漏れ防止タイプ。ほとんど全ての化学薬品に耐性があり、フツ化水素酸にも使用可能。本体とキャップはオートクレーブ可能。ストップコック部分はオートクレーブにかけられませんが、簡単に取り外しができ化学薬品での殺菌が可能。
材質本体・キャップ PP、ストップコック TFE足長(mm)(コック下)65
フッ素樹脂製広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific5日以内出荷
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
フッ素樹脂製細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific5日以内出荷
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
オークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific¥16,980~税込¥18,678~
1箱(10本)
3日以内出荷
高速での遠心にも耐えられる丈夫で信頼性の高い遠沈管です。<br />裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。<br />最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。<br />-135~135℃で使用可能です。<br />オートクレーブ可能です。
仕様滴下容量:50000×g材質本体/PC キャップ/PP色無色透明規格細胞無毒性 USP ClassVI滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-135~135入数10本
マット(耐アルコール)透明 EVA 96スクエアウェル 平底 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific43日以内出荷
<br />WebSealウェルプレートの主な利点<br />▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。<br />▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。<br />▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。<br />▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。<br />▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。<br />EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。<br />ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。<br />サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。<br />シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。<br />穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。<br />シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。<br />あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●色:透明●材質:EVA●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-88
CLRシリコンマット 透明 シリコン 384スクエアウェル 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
<br />WebSealウェルプレートの主な利点<br />▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。<br />▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。<br />▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。<br />▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。<br />▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。<br />EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。<br />ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。<br />サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。<br />シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。<br />穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。<br />シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。<br />あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:384スクエアウェル●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-72
CLRシリコンマット 透明 シリコン 384スクエアウェル 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点<br />▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。<br />▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。<br />▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。<br />▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。<br />▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。<br />EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。<br />ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。<br />サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。<br />シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。<br />穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。<br />シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。<br />あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:384スクエアウェル、クロス●スリット:なし●入数:50個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-94
マットアプリケーター 黒 1個入Thermo Fisher Scientific4日以内出荷
<br />WebSealウェルプレートの主な利点<br />WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。<br />ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。<br />溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。<br />プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。<br />WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。<br />EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。<br />ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。<br />サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。<br />シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。<br />穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。<br />シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。<br />あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●マットアプリケーター●色:黒●スリット:なし●入数:1個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-97
CLRシリコンマット透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 大きな貫通領域 5個入Thermo Fisher Scientific4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点<br />WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。<br />ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。<br />溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。<br />プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。<br />WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。<br />EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。<br />ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。<br />サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。<br />シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。<br />穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。<br />シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。<br />あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-68
マット(耐アルコール)透明 EVA 96スクエアウェル 平底 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点<br />▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。<br />▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。<br />▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。<br />▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。<br />▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。<br />EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。<br />ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。<br />サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。<br />シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。<br />穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。<br />シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。<br />あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●色:透明●材質:EVA●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底●スリット:なし●入数:50個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-89
シーリングテープ 100個入 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点<br />▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。<br />▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。<br />▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。<br />▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。<br />▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。<br />EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。<br />ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。<br />サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。<br />シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。<br />穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。<br />シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。<br />あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●シーリングテープ(-70℃~100℃)●色:透明●材質:PES/シリコン●スリット:なし●入数:100個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-76
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ガスコンロ台マルゼン税込¥43,978¥39,980
ガスコンロ台マルゼン税込¥51,678¥46,980
ガスコンロ台マルゼン税込¥41,778¥37,980
ガスコンロ台マルゼン税込¥63,778¥57,980
ガスコンロ台マルゼン税込¥28,578¥25,980
ガスコンロ台マルゼン税込¥30,778¥27,980
ガスコンロ台マルゼン税込¥54,978¥49,980
ガスコンロ台マルゼン税込¥35,178¥31,980
ガスコンロ台マルゼン税込¥35,178¥31,980
ガスコンロ台マルゼン税込¥53,878¥48,980
ガスコンロ台マルゼン税込¥38,478¥34,980
ガスコンロ台マルゼン税込¥31,878¥28,980