PTFEオークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific当日出荷
冷却/非冷却遠心用
FEP素材のため、酸、塩基、有機溶媒に耐性あり
フッ素樹脂製細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific5日以内出荷
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
フッ素樹脂製広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific5日以内出荷
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
PTFE/Siセプタム TSシリーズThermo Fisher Scientific¥4,498~税込¥4,948~
1セット(12枚)ほか
5日以内出荷から48日以内出荷
各種バイアル用交換部品PTFE/シリコンセプタム
ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-KシリーズThermo Fisher Scientific¥82,980税込¥91,278
1セット(5セット)
4日以内出荷
WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールすることや96ウェルプレートから1本だけのバイアルをプラグをしたまま取り出すことができます。-80℃~200℃までの範囲で使用可能です。標準のウェルプレートと同じサイズのため多くのオートサンプラーに適応できます。シールした状態でニードルを突き刺し、プレート中の試料を採取可能です。数回のインジェクションにおいてもシール性を保つことができます。
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P211)×5個、ガラスバイアル(60180-V101)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M151)×5枚、WebSealカッター×1●容量(μL):700●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):44●Performance Level 3アズワン品番67-2990-52
ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-KシリーズThermo Fisher Scientific¥82,980税込¥91,278
1セット(5セット)
4日以内出荷
WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールする
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P401)×5個、ガラスバイアル(60180-V104)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M153)×5枚、WebSealカッター×1●容量(μL):1100●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):41.5●Performance Level 3アズワン品番67-2990-53
ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-KシリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールする
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P403)×1個、ガラスバイアル(60180-V107)×96本、シリコン/PTFEマット(60180-M112)×1枚●容量(μL):1000●マット材質:PTFE/シリコン(プレスリット)●高さ(mm):47.3●Performance Level 3アズワン品番67-2990-56
ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-KシリーズThermo Fisher Scientific¥89,980税込¥98,978
1セット(5セット)
4日以内出荷
WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールする
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P212)×5個、ガラスバイアル(60180-V106)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M153)×5枚●容量(μL):1500●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):64.5●Performance Level 3アズワン品番67-2990-54
マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
仕様●概要:WebSeal マット(耐溶媒)●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径7mm、ステップ●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-63
マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
仕様●概要:WebSeal マット(耐溶媒)●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径7mm、ステップ●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-62
ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-KシリーズThermo Fisher Scientific欠品中
WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールすることや96ウェルプレートから1本だけのバイアルをプラグをしたまま取り出すことができます。-80℃~200℃までの範囲で使用可能です。標準のウェルプレートと同じサイズのため多くのオートサンプラーに適応できます。シールした状態でニードルを突き刺し、プレート中の試料を採取可能です。数回のインジェクションにおいてもシール性を保つことができます。
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P403)×1個、ガラスバイアル(60180-V107)×96本、シリコン/PTFEマット(60180-M111)×1枚●容量(μL):1000●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):47.3●Performance Level 3アズワン品番67-2990-55
マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
仕様●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-59
マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 384スクエアウェル 5個入 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり裂けにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性を保つ。認証済みウェルプレートに適合。
仕様●概要:WebSeal マット(耐溶媒)●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:384スクエアウェル●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-73
マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 384スクエアウェル 5個入 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり裂けにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性を保つ。認証済みウェルプレートに適合。
仕様●概要:WebSeal マット(耐溶媒)●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:384スクエアウェル●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-71
マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 大きな貫通域 5個入 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり裂けにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性を保つ。認証済みウェルプレートに適合。
仕様●概要:WebSeal マット(耐溶媒)●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、大きな貫通域●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-69
マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 大きな貫通域 5個入 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり裂けにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性を保つ。認証済みウェルプレートに適合。
仕様●概要:WebSeal マット(耐溶媒)●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、大きな貫通域●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-67
Plate+用 マット 青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 丸底 7.2mm 5個入 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとん
細口試薬ボトル FEP 1600シリーズThermo Fisher Scientific6日以内出荷
フッ素樹脂製(FEP)で優れた化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。205℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。半透明。個別包装。
材質本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE)容量(mL)2000高さ(mm)245(キャップ付)口内径(Φmm)24本体外径(Φmm)121アズワン品番62-1611-01
滅菌表示テープ BMTSIシリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
ホモジナイザーコードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザーエッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)エッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品もご用意ファルコン15/50mLチューブ用ホモジナイザー各ファルコンチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能高速回転する金属歯のホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動または低速型電動ツール使用時)。
仕様●サイズ:19mmx13mアズワン品番65-3825-29
CLRシリコンマット 透明 シリコン 384スクエアウェル 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:384スクエアウェル、クロス●スリット:なし●入数:50個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-94
マットアプリケーター 黒 1個入Thermo Fisher Scientific4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●マットアプリケーター●色:黒●スリット:なし●入数:1個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-97
CLRシリコンマット透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 大きな貫通領域 5個入Thermo Fisher Scientific4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-68
マット(耐アルコール)透明 EVA 96スクエアウェル 平底 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●色:透明●材質:EVA●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底●スリット:なし●入数:50個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-89
シーリングテープ 100個入 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●シーリングテープ(-70℃~100℃)●色:透明●材質:PES/シリコン●スリット:なし●入数:100個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-76
CLRシリコンマット 透明 シリコン 384スクエアウェル 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:384スクエアウェル●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-72
ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコThermo Fisher Scientific¥10,980~税込¥12,078~特価
1ケース(12本)ほか
当日出荷から63日以内出荷
肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。
セプタム固定穴アキキャップThermo Fisher Scientific当日出荷
Thermo Scientific(I-CHEM)のEPAバイアル用交換ボンディングキャップです。
材質セプタム:PTFE、シリコン厚さ(mm)1.52(0.060″)ねじ規格24-414アズワン品番63-2586-72バイアル適応:T236-0040、T246-0040、T336-0040、T346-0040
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズThermo Fisher Scientific翌々日出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、PTFE(赤)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 3アズワン品番67-2987-82
SureSTARTバイアル 1箱(100本入)Thermo Fisher Scientific¥17,980~税込¥19,778~
1箱(100本)
翌々日出荷から8日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズThermo Fisher Scientific¥6,898~税込¥7,588~
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3