3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。 建築一般。 工業用。
仕様●呼び径A:300●呼び径B:12●高さ(mm):680.5●d(mm):315●D(mm):367●L(mm):80●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5417 アズワン品番67-5545-68
1台
649,800 税込714,780
30日以内出荷

JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。 建築一般。 工業用。
仕様●呼び径A:200●呼び径B:8●高さ(mm):536●d(mm):213●D(mm):257●L(mm):62●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5418 アズワン品番67-5545-66
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷

JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。 建築一般。 工業用。
仕様●呼び径A:250●呼び径B:10●高さ(mm):595●d(mm):263●D(mm):322●L(mm):70●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5421 アズワン品番67-5545-67
1台
439,800 税込483,780
30日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング